JOBOX 1-309000 Crossover Truck Box, yksi kansi, 72.125 x 20.25 x 11.75 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GGE

JOBOX 1-309000 Crossover Truck Box, yksi kansi, 72.125 x 20.25 x 11.75 tuuman koko, kirkas, alumiini

Tuote: CM9GGE Malli: 1-309000
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCrossover kuorma-auto
VäriKirkas
Suorittaa loppuunKirkaslakka
Kahva tyyliMela kahva
Korkeus11.75 "
Pituus72.12 "
Kannen tyyliYksi kansi
MateriaaliAlumiini
Pakkausboxed
TyyppiFord Super-Duty & Dodge RAM
Leveys20.25 "

Tuotteen yksityiskohdat:

JOBOX 1-309000 crossover-kuorma-autolaatikko suojaa työkaluja ja laitteita vaikeissa olosuhteissa. Sen yksikannen kokoonpano mahdollistaa esteettömän pääsyn ja mahtuu suuret työkalut helposti.

Ominaisuudet:

  • Se on integroitu molemmin puolin säilytyslokeroilla pienten osien ja lisävarusteiden säilyttämiseksi.
  • Siinä on valkoinen Armor-Brite-jauhemaali, joka takaa erinomaisen korroosionkestävyyden, ja timanttipinnan muotoilu parantaa pitoa.
  • Tässä laatikossa on Gear-Lock-mekanismi, vahvistettu kansi ja erittäin vahva alumiinirunko, joka vastustaa murtautumisyrityksiä.
  • Siinä on upotetut siipikahvat, joissa on tiivis kotelo, joka estää kosteuden ja selkäsuihkeen pääsyn yksikköön.
  • Siinä on säädettävät kannen vastakappaleet, jotka lukitsevat kannen tiukasti tiivistettä vasten utkimisen tai vetovoiman estämiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on näiden laatikoiden crossover-suunnittelun merkitys?

V. Työkalulaatikossa (tunnetaan myös nimellä poikkisänky tai satulalaatikko) on crossover-rakenne, jossa on leveät ylälaipat yksikön asentamista varten kuorma-auton alustan kiskoille. Tämä jättää lisätilaa laatikon alle tavaran säilytystä varten. Siinä on helppokäyttöiset lukitusominaisuudet kuljettajan puolella laatikon nopeaa lukitsemista/lukituksen avaamista varten.

K. Mitä ovat itsestään nousevat kannet?

V. Itsestään nousevat kannet voivat avautua automaattisesti napin painalluksella, jolloin esineet ovat helposti käsissä.

K. Kuinka crossover-laatikko asennetaan?

A.

  • Crossover-laatikko sisältää kaksi vaahtomuoviteippisarjaa, jotka estävät trukin naarmuuntumisen, kun se asennetaan asennusta varten.
  • Irrota tausta ja aseta vaahtomuovitiivisteet työkalulaatikon takaosaan molemmille puolille lisätäksesi tarpeeksi pehmustetta naarmuuntumiskestävyyttä varten.
  • Aseta työkalulaatikko kuorma-auton lavan taakse ja varmista, että kannen ja ikkunan väliin jää riittävästi tilaa.
  • Merkitse kiinnitysreikien paikat J-pulttien (sisältyy sarjaan) asennusta varten kuorma-auton alustan reunan lähelle ja työkalulaatikon sisään.
  • Poraa reiät poranterällä ja kiinnitä yksikkö J-pulttilevyillä ja kuusiomuttereilla jakoavaimella/räikkäällä.
  • Työkalulaatikko on asennettu ja valmis työkalujen ja laitteiden säilytykseen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriSuorittaa loppuunTyyppiHinta
JOBOX 1-302000 Crossover Truck Box, yksi kansi, 69.125 x 20.25 x 14.25 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GGC 1-30200069.12 "20.25 "14.25 "AlumiiniKirkasKirkaslakkaFull Size€687.69
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-302002 Crossover Truck Box, yksi kansi, 69.125 x 20.25 x 14.25 tuuman koko, musta, alumiini | CM9GGD 1-30200269.12 "20.25 "14.25 "AlumiiniMustaJauhemaaliFull Size€796.15
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-309002 Crossover Truck Box, yksi kansi, 72.125 x 20.25 x 11.75 tuuman koko, musta, alumiini | CM9GGF 1-30900272.12 "20.25 "11.75 "AlumiiniMustaJauhemaaliFord Super-Duty & Dodge RAM-
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-310000 Crossover Truck Box, keskikokoinen, 62.75 x 20.25 x 14.25 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GGG 1-31000062.75 "20.25 "14.25 "AlumiiniKirkasKirkaslakkaKeskikokoinen€663.10
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-310002 Crossover Truck Box, keskikokoinen, 62.75 x 20.25 x 14.25 tuuman koko, musta, alumiini | CM9GGH 1-31000262.75 "20.25 "14.25 "AlumiiniMustaJauhemaaliKeskikokoinen€796.15
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 1-309000 Crossover Truck Box, yksi kansi, 72.125 x 20.25 x 11.75 tuuman koko, kirkas, alumiini