JOBOX 1-302002 Crossover Truck Box, yksi kansi, 69.125 x 20.25 x 14.25 tuuman koko, musta, alumiini | CM9GGD

JOBOX 1-302002 Crossover Truck Box, yksi kansi, 69.125 x 20.25 x 14.25 tuuman koko, musta, alumiini

Tuote: CM9GGD Malli: 1-302002
€796.15 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCrossover kuorma-auto
VäriMusta
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kaasu-iskuKyllä
Kahva tyyliMela kahva
Korkeus14.25 "
Pituus69.12 "
Kannen tyyliYksi kansi
MateriaaliAlumiini
Pakkausboxed
TyyppiFull Size
Leveys20.25 "

Tuotteen yksityiskohdat:

JOBOX 1-302002 crossover-kuorma-autolaatikko tarjoaa erinomaisen suojan työkaluille ja laitteille. Sen yksikannen kokoonpano mahdollistaa kätevän pääsyn laatikon sisäpuolelle ja siihen mahtuu helposti suuret tavarat.

Ominaisuudet:

  • Tässä laatikossa on RSL-järjestelmä, jossa on kaksi alumiinikerrosta, jotka on yhdistetty jäykällä vaahtomuovieristyksellä, joka kestää jopa 1000 paunaa.
  • Siinä on täyspitkät kannen kannattimet ylivoimaisen lujuuden takaamiseksi ja matalaprofiilinen muotoilu, joka parantaa esineiden näkyvyyttä.
  • Siinä on raskaat kaasujousisuojat, jotka helpottavat kannen nostamista ja estävät jousien juuttumisen.
  • Tässä laatikossa on erittäin luja runko ja vahvistettu etupaneeli, jotka tarjoavat erinomaisen jäykkyyden.
  • Sen mukana tulee itsestään nousevat kannet, jotka helpottavat tavaroiden lastaamista / purkamista, ja vuotamattomat siipikahvat estävät kosteuden pääsyn sisään.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on mustan jauhemaalauksen tarkoitus?

A. Musta jauhemaalaus kestää paremmin halkeilua, naarmuuntumista ja kulumista märkiin maaleihin verrattuna kovettumisen aikana tapahtuvan lämpösidoksen ansiosta.

K. Sisältääkö tuote laitteistoa tai lisävarustetta?

V. Kyllä, JOBOX 1-302002 crossover-auton laatikko sisältää J-pultit ja laitteiston nopeaa asennusta varten kuorma-auton kiskoihin.

K. Mitä säilytyslokeroita käytetään?

V. Sisäänrakennetut joustavat säiliöt mahdollistavat pienten esineiden ja tarvikkeiden helpon säilytyksen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriSuorittaa loppuunTyyppiHinta
JOBOX 1-302000 Crossover Truck Box, yksi kansi, 69.125 x 20.25 x 14.25 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GGC 1-30200069.12 "20.25 "14.25 "AlumiiniKirkasKirkaslakkaFull Size€687.69
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-309000 Crossover Truck Box, yksi kansi, 72.125 x 20.25 x 11.75 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GGE 1-30900072.12 "20.25 "11.75 "AlumiiniKirkasKirkaslakkaFord Super-Duty & Dodge RAM-
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-309002 Crossover Truck Box, yksi kansi, 72.125 x 20.25 x 11.75 tuuman koko, musta, alumiini | CM9GGF 1-30900272.12 "20.25 "11.75 "AlumiiniMustaJauhemaaliFord Super-Duty & Dodge RAM-
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-310000 Crossover Truck Box, keskikokoinen, 62.75 x 20.25 x 14.25 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GGG 1-31000062.75 "20.25 "14.25 "AlumiiniKirkasKirkaslakkaKeskikokoinen€663.10
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-310002 Crossover Truck Box, keskikokoinen, 62.75 x 20.25 x 14.25 tuuman koko, musta, alumiini | CM9GGH 1-31000262.75 "20.25 "14.25 "AlumiiniMustaJauhemaaliKeskikokoinen€796.15
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 1-302002 Crossover Truck Box, yksi kansi, 69.125 x 20.25 x 14.25 tuuman koko, musta, alumiini
€796.15 / yksikkö