JOBOX 1-309002 Crossover Truck Box, yksi kansi, 72.125 x 20.25 x 11.75 tuuman koko, musta, alumiini | CM9GGF

JOBOX 1-309002 Crossover Truck Box, yksi kansi, 72.125 x 20.25 x 11.75 tuuman koko, musta, alumiini

Tuote: CM9GGF Malli: 1-309002
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCrossover kuorma-auto
VäriMusta
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahva tyyliMela kahva
Korkeus11.75 "
Pituus72.12 "
Kannen tyyliYksi kansi
MateriaaliAlumiini
Pakkausboxed
TyyppiFord Super-Duty & Dodge RAM
Leveys20.25 "

Tuotteen yksityiskohdat:

JOBOX 1-309002 crossover kuorma-auton laatikko varastoi suuria ja tilaa vieviä työkaluja ja esineitä kuorma-autoissa helpottamaan saatavuutta ja turvallisuutta.

Ominaisuudet:

  • JOBOX 1-309002 crossover-kuorma-auton laatikossa on muodostetut kanavat pohjassa ja täysin hitsatut ylävartalon saumat lisäävät lujuutta.
  • Tämä laatikko on myös varustettu leveillä täyspituisilla pehmusteilla, jotka antavat kanteen lisälujuutta ja jäykkyyttä.
  • Itsestään nousevat kannet, joissa on kaksi kaasujousen kannennostinta, tarjoavat helpon pääsyn.
  • Se varmistaa vertaansa vailla olevan kosteuden ja ruosteenkestävyyden kovan Armour-Brite-jauhemaalin ansiosta.
  • Konfiguroitu täydellinen sääkuviointi tarjoaa täydellisen tiivistyksen vaativimmissakin olosuhteissa.
  • Tämän laitteen mukana toimitetaan 3-osastoinen lokero pienten tavaroiden ja käsityökalujen kätevää säilyttämistä varten.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän kuorma-auton laatikon säilytyskapasiteetti?

V. Se tarjoaa maksimitallennuskapasiteetin 9.3 cu.ft.

K. Mitä materiaaleja tämän laatikon valmistuksessa on käytetty?

V. Tässä crossover-kuorma-auton laatikossa on erittäin luja alumiinirakenne, joka estää lastivaurioita.

K. Kuinka tämä 1-309002 crossover-auton laatikko varmistaa varkaussuojan?

V. Tässä mallissa on päähän kiinnitetyt painikkeet, jotka tarjoavat helpon pääsyn kuorma-auton molemmilta puolilta ja tarjoavat varkaussuojan.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriSuorittaa loppuunTyyppiHinta
JOBOX 1-302000 Crossover Truck Box, yksi kansi, 69.125 x 20.25 x 14.25 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GGC 1-30200069.12 "20.25 "14.25 "AlumiiniKirkasKirkaslakkaFull Size€687.69
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-302002 Crossover Truck Box, yksi kansi, 69.125 x 20.25 x 14.25 tuuman koko, musta, alumiini | CM9GGD 1-30200269.12 "20.25 "14.25 "AlumiiniMustaJauhemaaliFull Size€796.15
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-309000 Crossover Truck Box, yksi kansi, 72.125 x 20.25 x 11.75 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GGE 1-30900072.12 "20.25 "11.75 "AlumiiniKirkasKirkaslakkaFord Super-Duty & Dodge RAM-
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-310000 Crossover Truck Box, keskikokoinen, 62.75 x 20.25 x 14.25 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GGG 1-31000062.75 "20.25 "14.25 "AlumiiniKirkasKirkaslakkaKeskikokoinen€663.10
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-310002 Crossover Truck Box, keskikokoinen, 62.75 x 20.25 x 14.25 tuuman koko, musta, alumiini | CM9GGH 1-31000262.75 "20.25 "14.25 "AlumiiniMustaJauhemaaliKeskikokoinen€796.15
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 1-309002 Crossover Truck Box, yksi kansi, 72.125 x 20.25 x 11.75 tuuman koko, musta, alumiini