JOBOX 1-302000 Crossover Truck Box, yksi kansi, 69.125 x 20.25 x 14.25 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GGC

JOBOX 1-302000 Crossover Truck Box, yksi kansi, 69.125 x 20.25 x 14.25 tuuman koko, kirkas, alumiini

Tuote: CM9GGC Malli: 1-302000
€687.69 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCrossover kuorma-auto
VäriKirkas
Suorittaa loppuunKirkaslakka
Kaasu-iskuKyllä
Kahva tyyliMela kahva
Korkeus14.25 "
Pituus69.12 "
Kannen tyyliYksi kansi
MateriaaliAlumiini
Pakkausboxed
TyyppiFull Size
Leveys20.25 "

Tuotteen yksityiskohdat:

JOBOX 1-302000 yksikannen alumiininen crossover-auton laatikko on suunniteltu tarjoamaan työkalujen ja laitteiden turvallisuutta.

Ominaisuudet:

  • Se on varustettu patentoidulla Gear-Lock -mekanismilla, joka vastustaa jopa 1000 lb:n uteliailta voimaa, ja erittäin vahvalla itsestään nousevalla kannella, joka helpottaa työkalujen ja laitteiden käyttöä.
  • Siinä on 4-lokeroinen liukuva lokero ja sisäänrakennetut säilytyslokerot (molemmissa päissä) säilytyksen helpottamiseksi.
  • Tässä laatikossa on valkoinen Armor-Brite-jauhemaali, joka lisää sitkeyttä ja korroosionkestävyyttä.
  • Se on integroitu itsekohdistuviin salpavanteisiin luomaan tiiviin tiivistyksen joka kerta, kun kansi suljetaan.
  • Sen yksiosainen rakenne ja lukkokonsoli tarjoavat jäykkyyttä ja suojaavat lukkomekanismia.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on säädettävien kannen iskujen tarkoitus?

A. Säädettävät kannen lyönnit pitävät kannen lukittuna tiukasti tiivistettä vasten ja estävät luvattoman pääsyn.

K. Miten crossover-auton laatikko pultataan alas?

V. Sarja sisältää 2 J-pulttia, 2 metallialuslevyä, 2 kiinnitysmuovialuslevyä ja 2 mutteria crossover-kuorma-auton laatikon turvalliseen kiinnittämiseen kuorma-auton kiskoihin.

K. Mitä ovat upotetut melakahvat?

V. Upotetut siipikahvat on uppoasennettu kannen avaamista/sulkemista varten, ja niissä on tiivis kotelo, joka estää kosteuden ja pölyn pääsyn sisään.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriSuorittaa loppuunTyyppiHinta
JOBOX 1-302002 Crossover Truck Box, yksi kansi, 69.125 x 20.25 x 14.25 tuuman koko, musta, alumiini | CM9GGD 1-30200269.12 "20.25 "14.25 "AlumiiniMustaJauhemaaliFull Size€796.15
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-309000 Crossover Truck Box, yksi kansi, 72.125 x 20.25 x 11.75 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GGE 1-30900072.12 "20.25 "11.75 "AlumiiniKirkasKirkaslakkaFord Super-Duty & Dodge RAM-
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-309002 Crossover Truck Box, yksi kansi, 72.125 x 20.25 x 11.75 tuuman koko, musta, alumiini | CM9GGF 1-30900272.12 "20.25 "11.75 "AlumiiniMustaJauhemaaliFord Super-Duty & Dodge RAM-
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-310000 Crossover Truck Box, keskikokoinen, 62.75 x 20.25 x 14.25 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GGG 1-31000062.75 "20.25 "14.25 "AlumiiniKirkasKirkaslakkaKeskikokoinen€663.10
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-310002 Crossover Truck Box, keskikokoinen, 62.75 x 20.25 x 14.25 tuuman koko, musta, alumiini | CM9GGH 1-31000262.75 "20.25 "14.25 "AlumiiniMustaJauhemaaliKeskikokoinen€796.15
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 1-302000 Crossover Truck Box, yksi kansi, 69.125 x 20.25 x 14.25 tuuman koko, kirkas, alumiini
€687.69 / yksikkö