JET TOOLS 350125 Jyrsintä/porakone 115/230 V 6 x 14 In | AD4QHB 42W854

JET TOOLS 350125 Jyrsin/porakone 115/230 V 6 x 14 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD4QHB Malli: 350125Ristiviite: 42W854

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,428.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMylly / porakone
Ampeeria26.0/13.0
Koko1" pora, 1/2" päätyjyrsin, 2-1/2" tasojyrsin
Istukan koko1 / 2 "
Sarake Dia.3-5 / 8 "
PääHihnakäyttö
Hz60
Moottori HP1
MoottorityyppiTEFC - UL LISTED
Toimintamanuaalinen
Vaihe1
Quill Dia.2-1 / 2 "
RPM110 ja 2580
KaraR8
Karan nopeus110 2580 - XNUMX XNUMX rpm
Karan kartioR8
Karan pöydälle15 "
Karan matka3-1 / 2 "
Keinu14-1 / 2 "
T-kolikkopelit4 ja 9/16
Pöydän pinnan korkeusMuuttuja
Pöydän työpinta7-1 / 2 x 23 "
Matkustaa5.5 "
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 199.58
Laivan korkeus (cm)90.17
Laivan pituus (cm)92.71
Laivan leveys (cm)95.25
HS-koodi8459690020
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIstukan kokoMoottori HPRPMJänniteHinta
JET TOOLS 350017 Mylly / porakone 1 hv | AA8GVU 18F193 3500171/21110 ja 2580115 / 230 V€4,327.04
JET TOOLS 350401 jyrsin-/porakone, 2 moottorin hv, 15-7/8 tuuman keinu, 150-3000 r/min | CD3TWG 45PD01 3504011 / 2 "2150 ja 3000120/240€8,824.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 350125 Jyrsin/porakone 115/230 V 6 x 14 tuumaa
€7,428.58 / yksikkö