JET TOOLS 350017 Mylly / porakone 1 hv | AA8GVU 18F193

JET TOOLS 350017 Jyrsin/porakone 1 hv

Varastossa
Tuote: AA8GVU Malli: 350017Ristiviite: 18F193

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,327.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMylly / porakone
Istukan koko1/2
Sarake Dia.3-5 / 8 "
Moottori HP1
Vaihe1
Quill Dia.2-7 / 16 "
RPM110 ja 2580
Karan nopeus12
Karan kartioR-8
Karan pöydälle15 "
Keinu14-1 / 2 "
Jännite115 / 230 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 207.29
Laivan korkeus (cm)90.17
Laivan pituus (cm)92.71
Laivan leveys (cm)95.25
HS-koodi8465950060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIstukan kokoMoottori HPRPMJänniteHinta
JET TOOLS 350125 Jyrsintä/porakone 115/230 V 6 x 14 In | AD4QHB 42W854 3501251 / 2 "1110 ja 2580115/230€7,428.58
JET TOOLS 350401 jyrsin-/porakone, 2 moottorin hv, 15-7/8 tuuman keinu, 150-3000 r/min | CD3TWG 45PD01 3504011 / 2 "2150 ja 3000120/240€8,824.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 350017 Jyrsin/porakone 1 hv
€4,327.04 / yksikkö