JET TOOLS 350401 jyrsin-/porakone, 2 moottorin hv, 15-7/8 tuuman keinu, 150-3000 r/min | CD3TWG 45PD01

JET TOOLS 350401 mylly / porakone, 2 moottorin hv, 15-7 / 8 tuuman keinu, 150-3000 r / min

Varastossa
Tuote: CD3TWG Malli: 350401Ristiviite: 45PD01

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,824.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMylly / porakone
Ampeeria26.0/13.0
Istukan koko1 / 2 "
Sarake Dia.4-1 / 2 "
Johdollinen / langatoncorded
PääVyö ajettu
Hz60
Moottori HP2
MoottorityyppiTEFC - UL LISTED
Toimintamanuaalinen
Vaihe1
Quill Dia.3"
RPM150 ja 3000
KaraR8
Karan nopeus150 3000 - XNUMX XNUMX rpm
Karan kartioR8
Karan pöydälle18 "
Karan matka5"
Keinu15-7 / 8 "
T-kolikkopelit5 / 8 "
Pöydän työpinta9-1/2 x 32-1/4"
Jännite120/240

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 362.25

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIstukan kokoMoottori HPRPMJänniteHinta
JET TOOLS 350017 Mylly / porakone 1 hv | AA8GVU 18F193 3500171/21110 ja 2580115 / 230 V€3,835.15
JET TOOLS 350125 Jyrsintä/porakone 115/230 V 6 x 14 In | AD4QHB 42W854 3501251 / 2 "1110 ja 2580115/230€7,227.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 350401 mylly / porakone, 2 moottorin hv, 15-7 / 8 tuuman keinu, 150-3000 r / min
€8,824.70 / yksikkö