Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JB INDUSTRIES M2-925CM -mitta 3-1 / 8 tuuman halkaisija, korkea puoli Camo 800 psi | AH6FPG 35YX41

JB INDUSTRIES M2-925CM-mittari 3-1 / 8 tuuman halkaisija korkea puoli Camo 800 psi

Varastossa
Tuote: AH6FPG Malli: M2-925CMRistiviite: 35YX41

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvaava korkea sivupainemittari
VäriNaamiointi, hehku pimeässä
Yhteyden koko1/8 "(M) NPT
Halkaisija3.125 "
Mittarin tyyppiNestemäinen
Työpaine0 ja 800 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)4.45
Laivan leveys (cm)11.13
HS-koodi9026900000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittarin tarkkuus: +/- 1.00%

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JB INDUSTRIES M2-925CM-mittari 3-1 / 8 tuuman halkaisija korkea puoli Camo 800 psi
€53.08 / yksikkö