Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOEN 8346 hana suihku | AD7LDE 4FA79

MOEN 8346 Hana-suihku

Varastossa
Tuote: AD7LDE Malli: 8346Ristiviite: 4FA79

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€589.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkupään hana
Väri / viimeistelyKromattu
Yhteys1/2 juote
Virtausnopeus2.5 gpm
Käsittele viimeistelykromi
Kahvan tyyppiYksi vipu
Letkun pituus69 "
MateriaaliMessinki
Max. Virtaus2.5 gpm
Vaihtopatruuna4ZD97
Tyyppikannettavat
Venttiilin suunnittelu4 Portin paineen tasapainotusjakso

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.56
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)80.52
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8481801020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
MOEN L2352 hana suihku | AE2RRG 4ZF99 L2352Paineen tasapainotusventtiili€185.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOEN 8346 Hana-suihku
€589.86 / yksikkö