A Laakerin tyyppi: UHMW PAD , Pultin koko: 5 / 16-18 , Koko AA: 0.625 " , Mitta D: 0.125 " , Koko F: 0.25 " , Mitta H: 0.493 " , Koko J: 0.748 " , Koko M: 2.812 " , Koko S: 1.5 " , Koko V: 0.328 " , Koko X: 1.5 " , Suorittaa loppuun: anodize , Korkeus: 1.875 " , Lukitustyyppi: valinnainen , Voitelu: Kuivaa , Asennusreikä: 0.328 " , Asennusreiän keskus: 1.5 " , Asennusreiän halk.: 0.328 " , Kokonaiskorkeus: 1.875 " , Kokonaispituus: 2.812 " , Pehmusteen materiaali: UHMW muovia , Käsitellä asiaa: pursotettu , Aukon leveys: 0.32 " , langan halkaisija: 10-32 FHSCS , langan koko: 5 / 16 "-18 , Tyyppi: Korkean jakson yksi laippa