JäähdytysventtiilitTarkoitettu tarjoamaan helppo pääsy viileämpään järjestelmään, ja sitä voidaan käyttää LVI-järjestelmien, kapillaariputkien ja CFC / HCFC / HFC-kylmäaineiden kanssa. Suurin käyttöpaine on 800 psi, ja niitä tarjotaan eri sisä- ja ulkohalkaisijoina ja pituuksina(127 tuotetta)
Kylmäaineen tyhjennyspumputKäytetään poistamaan kaikki ei-toivotut kaasut ja kosteus kylmäainejärjestelmästä. Ominaisuus on täydellinen metallirakenne messinkiliittimillä, kaksivaiheinen suoraveto, O-renkailla suljetut tyhjennysventtiilit, matalan profiilin keinukytkin ja kondensaattorin käynnistysmoottori(9 tuotetta)
Jakotukkien mittasarjatSuunniteltu diagnosoimaan ja korjaamaan vaurioituneet ilmastointilaitteet ja paikallaan olevat kylmälaitteet. Voidaan käyttää R-22, R-404 ja R-410A kylmäaineiden kanssa(18 tuotetta)
KompressoriöljyErittäin puhdas ja pesuaineeton mustakultainen tyhjiöpumppuöljy, joka sopii käytettäväksi kaikkien tyhjiöpumppujen kanssa. Vetyprosessoitu öljy, joka tarjoaa selkeän ulkonäön; muuttuu sameaksi tai maitomaiseksi, jos se saastuu
(1 tuote)
OsatTiivistekorkit, pumpun korjaussarjat, 115/230 V moottorit, patruunaventtiilien korjaussarjat, flex-liittimet, venttiilisydämet ja monivaiheiset pääsyventtiilit käytettäväksi erilaisissa ilma- ja vesihuoltosovelluksissa.(18 tuotetta)
JakotukkimittarisarjatSisältää korkealaatuiset JB-jakotukkimittarien lisävarusteet, kuten vaihtomittarit, nestelataussovittimet, pikaliittimet ja latausletkut. Kestää jopa 1000 psi: n paineita ja saatavana erikokoisina liitoksina(30 tuotetta)
HalogeenivuotoilmaisimetMukana sähkökemialliset anturit / infrapunatekniikka CFC-, HCFC- ja HFC-kylmäaineiden vuotojen havaitsemiseksi pakastimissa ja ilmastointilaitteissa(2 tuotetta)
Mittarit ja elektroniikkaPienikokoiset mikronimittarit, joissa on helposti luettava LCD-näyttö tyhjiölukemien näyttämiseksi 10–100000 XNUMX mikronin alueella. Voi mitata ja näyttää lukemia eri yksiköissä - mikronit, PSIA, inHg, Pascalit, Torr, mTorr ja mBar. Saatavana tukevassa kantolaukussa helppoon käsittelyyn
(4 tuotetta)
KylmäainevaakaKylmäainesäiliöt, joita käytetään kylmäainesylinterien painon mittaamiseen desimaaleina, punnina, unsseina ja kilogrammoina(1 tuote)
EpoksiSuunniteltu korjaamaan reikiä ja halkeamia LVI- ja R-410A jäähdytysjärjestelmien matalalla ja korkealla puolella 90 sekunnissa. Ihanteellinen käytettäväksi alumiini-, kupari-, lasi- ja keraamisilla pinnoilla ja toimii saumauslämpötilassa jopa 350 astetta F ja paineessa jopa 450 psi
(1 tuote)
IlmastointijäähdytystarvikkeetBraze Rite -sovittimet kytkeytyvät nopeasti jakotukkimittareihin ja sopivat useimpiin ACR-putkikokoihin. Teräsrakenne kestää 500 psi: n maksimipaineen
(21 tuotetta)
Paine- ja tyhjiömittaritSuunniteltu käytettäväksi pumppujen, moottoreiden ja kompressorien kanssa hydraulipaineen mittaamiseen 800 psi: iin asti. Mukana vaihdettavat letkutelineiden kiinnikkeet helpottavat säilytystä(2 tuotetta)
Soihdutus- ja vaihtotyökalutSisäiset kytkimet estävät ylivääntöä ja sopivat täydellisesti käytettäväksi jäähdytysjärjestelmien kanssa kaasuputkien ja kupariputkien liittämiseen, joiden ulkohalkaisija on 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8 ja 3/4 tuumaa
(1 tuote)