Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JB INDUSTRIES CLS-60B Latausletku 60 Tuumaa Sininen | AC6XBK 36P058

JB INDUSTRIES CLS-60B Latausletku 60 Tuumaa Sininen

Varastossa
Tuote: AC6XBK Malli: CLS-60BRistiviite: 36P058

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLatausletku
Kulma45 Tutkinnot
Murtumispaine4000 PSI
Värisininen
Yhteyden koko1/4 "Nainen
AsennusmateriaaliMessinki
Letkun materiaaliKevlar (R) / Kumi
Pituus60 "
Letkujen määrä1
TyyppiJäähdytys ja ilmastointi
Työpaine800 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi3917330000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
JB INDUSTRIES CLS-60Y Latausletku 60 Tuumaa Keltainen | AC6XBJ 36P057 CLS-60YKeltainen€60.14
JB INDUSTRIES CLS-60R Latausletku 60 Tuumaa Punainen | AC6XBL 36P059 CLS-60Rpunainen€60.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JB INDUSTRIES CLS-60B Latausletku 60 Tuumaa Sininen
€60.14 / yksikkö