Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JB INDUSTRIES CLS-60R Latausletku 60 Tuumaa Punainen | AC6XBL 36P059

JB INDUSTRIES Latausletku CLS-60R 60 tuumaa punainen

Varastossa
Tuote: AC6XBL Malli: CLS-60RRistiviite: 36P059

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLatausletku
Kulma45 Tutkinnot
Murtumispaine4000 PSI
Väripunainen
Yhteyden koko1/4 "Nainen
AsennusmateriaaliMessinki
Letkun materiaaliKevlar (R) / Kumi
Pituus60 "
Letkujen määrä1
TyyppiJäähdytys ja ilmastointi
Työpaine800 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi3917330000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
JB INDUSTRIES CLS-60Y Latausletku 60 Tuumaa Keltainen | AC6XBJ 36P057 CLS-60YKeltainen€60.14
JB INDUSTRIES CLS-60B Latausletku 60 Tuumaa Sininen | AC6XBK 36P058 CLS-60Bsininen€60.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JB INDUSTRIES Latausletku CLS-60R 60 tuumaa punainen
€60.14 / yksikkö