DAYTON Kondensaattorikäynnistys Yleiskäyttöiset AC-moottorit, NEMA-kehys


Suodattaa
Ympäristön lämpötila Alue: 40 astetta C , Laakerit: pallo , Kotelo: Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen , Hz: 50 , Eristysluokka: B , Moottorisovellus: Yleinen käyttö , Moottorin suunnittelu: Kondensaattori-Käynnistä , Moottorikotelon suunnittelu: Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen , Moottorin asennusasento: Kaikki kulmat , Moottorin akselin rakenne: Avain , Moottorin lämpösuojaus: Ei eristetty , Moottorin tyyppi: Kondensaattori-Käynnistä , Tyyppikilven RPM: 1425 , Nopeuksien lukumäärä: 1 , Kokonaispituus: 11.125 " , vaihe: 1 , Kierto: CW / CCW , RPM-alue: 1401-1500 , Palvelutekijä: 1.15 , Akselin halkaisija: 5 / 8 " , Akselin pituus: 1.875 " , lämpösuojaus: Ei eristetty , Jännite: 110/220
TyyliMallikehysTäyden kuorman ampeeritHPPituus vähemmän akseliaAsennusHinta (ei alv)
A
6K472
566.2/3.11/39.25 "pohja€677.95
B
6K408
567.5/3.81/29.187 "pohja€515.72
C
6K950
56C6.3/3.21/39.25 "Kasvot€870.96

Kondensaattorikäynnistys Yleiskäyttöiset AC-moottorit, NEMA-kehys

Daytonin yleiskäyttöiset kondensaattorikäynnistysmoottorit tarjoavat lisätehoa käynnistyksen aikana. Ne ovat ihanteellisia käytettäväksi ilmastointilaitteissa, ruuvikäytössä, kompressorissa, kuljettimessa, puhallin- ja pumppusovelluksissa. Nämä yksivaiheiset yksinopeuksiset moottorit on suojattu NEMA-luokitellulla kehyksellä turvallisuuden lisäämiseksi, ja niissä on TENV-rakenne, joka estää kosteuden ja epäpuhtauksien pääsyn sisään. Näissä moottoreissa on kuulalaakerit, jotka takaavat jatkuvan ja tasaisen toiminnan, ja ne on asennettu vaakasuoralle pinnalle alustaan ​​tai pintaan. Valitse laajasta valikoimasta kondensaattorikäynnistysmoottoreita, saatavana teholuokilla 1/3, 1/2 ja 1 HP Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?