JAMCO YB248-U5 ruostumattomasta teräksestä valmistettu siirtokori 1200 paunaa. | AE7MHH 5ZGJ0

JAMCO YB248-U5 ruostumattomasta teräksestä valmistettu siirtokärry 1200 Lb.

Varastossa
Tuote: AE7MHH Malli: YB248-U5Ristiviite: 5ZGJ0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,125.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuostumattomasta teräksestä valmistettu siirtokärry
Rullamateriaaliuretaani
Pyörän koko5 "x 1-1 / 4"
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
VäriRuostumaton
Suorittaa loppuunKiiltävä
Mitata16
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliHitsattu ruostumaton teräs
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus30 "
Kokonaispituus48 "
kokonaisleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54
Laivan korkeus (cm)137.16
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveysHinta
JAMCO YB360-U5 ruostumattomasta teräksestä valmistettu siirtokärry 1200 paunaa. | AA7LTU 16D006 YB360-U560 "30 "€2,360.12
JAMCO YB236-U5 ruostumattomasta teräksestä valmistettu siirtokori 1200 paunaa. | AE7MHG 5ZGH9 YB236-U536 "24 "€1,601.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO YB248-U5 ruostumattomasta teräksestä valmistettu siirtokärry 1200 Lb.
€2,125.86 / yksikkö