JAMCO YB236-U5 ruostumattomasta teräksestä valmistettu siirtokori 1200 paunaa. | AE7MHG 5ZGH9

JAMCO YB236-U5 ruostumattomasta teräksestä valmistettu siirtokärry 1200 Lb.

Varastossa
Tuote: AE7MHG Malli: YB236-U5Ristiviite: 5ZGH9

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,495.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuostumattomasta teräksestä valmistettu siirtokärry
Rullamateriaaliuretaani
Pyörän koko5 "x 1-1 / 4"
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
VäriRuostumaton
Suorittaa loppuunKiiltävä
Mitata16
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliHitsattu ruostumaton teräs
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus30 "
Kokonaispituus36 "
kokonaisleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 48.6
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveysHinta
JAMCO YB360-U5 ruostumattomasta teräksestä valmistettu siirtokärry 1200 paunaa. | AA7LTU 16D006 YB360-U560 "30 "€2,351.84
JAMCO YB248-U5 ruostumattomasta teräksestä valmistettu siirtokori 1200 paunaa. | AE7MHH 5ZGJ0 YB248-U548 "24 "€1,676.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO YB236-U5 ruostumattomasta teräksestä valmistettu siirtokärry 1200 Lb.
€1,495.70 / yksikkö