JAMCO YB360-U5 ruostumattomasta teräksestä valmistettu siirtokärry 1200 paunaa. | AA7LTU 16D006

JAMCO YB360-U5 ruostumattomasta teräksestä valmistettu siirtokärry 1200 Lb.

Varastossa
Tuote: AA7LTU Malli: YB360-U5Ristiviite: 16D006

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,351.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuostumattomasta teräksestä valmistettu siirtokärry
Rullamateriaaliuretaani
Pyörän koko5 "x 1-1 / 4"
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
VäriRuostumaton
Suorittaa loppuunKiiltävä
Mitata16
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliHitsattu ruostumaton teräs
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus30 "
Kokonaispituus60 "
kokonaisleveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 70.2
Laivan korkeus (cm)167.64
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jamco YB360-U5 on kaksihyllyinen ruostumattomasta teräksestä valmistettu siirtokärry, jossa on kiinteä korkeus, hitsattu runkorakenne, joka kestää jopa 1200 paunaa (544 kg) ja jossa on mukava putkimainen kahva pehmeällä mutkalla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveysHinta
JAMCO YB236-U5 ruostumattomasta teräksestä valmistettu siirtokori 1200 paunaa. | AE7MHG 5ZGH9 YB236-U536 "24 "€1,495.70
JAMCO YB248-U5 ruostumattomasta teräksestä valmistettu siirtokori 1200 paunaa. | AE7MHH 5ZGJ0 YB248-U548 "24 "€1,676.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO YB360-U5 ruostumattomasta teräksestä valmistettu siirtokärry 1200 Lb.
€2,351.84 / yksikkö