JAMCO WC372 Kiinteä työpöytä 72w x 30d x 35in H | AA7JKL 16A248

JAMCO WC372 kiinteä työpöytä 72 leveys x 30 leveys x 35 tuumaa korkeus

Tuote: AA7JKL Malli: WC372Ristiviite: 16A248
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,653.67 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä
VäriHarmaa
Syvyys30 "
Edge Type1/2 "säde
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kehyksen väriHarmaa
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus35 "
Jalan tyyppiSuoraan
Kantavuus3000 lb
MateriaaliTeräs
Yläpaksuus5 / 64 "
Leveys72 "
Työpinnan materiaaliTeräs
Työpöydän kokoonpanoHitsatut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 139.05
Laivan korkeus (cm)198.12
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHinta
JAMCO WC472 kiinteä työpöytä 72w x 36d x 35in H | AA7JKN 16A250 WC47236 "€1,928.96
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO WC372 kiinteä työpöytä 72 leveys x 30 leveys x 35 tuumaa korkeus
€1,653.67 / yksikkö