JAMCO WC472 kiinteä työpöytä 72w x 36d x 35in H | AA7JKN 16A250

JAMCO WC472 kiinteä työpöytä 72 leveys x 36 leveys x 35 tuumaa korkeus

Tuote: AA7JKN Malli: WC472Ristiviite: 16A250
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,928.96 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä
VäriHarmaa
Syvyys36 "
Edge Type1/2 "säde
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kehyksen väriHarmaa
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus35 "
Jalan tyyppiSuoraan
Kantavuus3000 lb
MateriaaliTeräs
Yläpaksuus5 / 64 "
Leveys72 "
Työpinnan materiaaliTeräs
Työpöydän kokoonpanoHitsatut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 126.45
Laivan korkeus (cm)198.12
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHinta
JAMCO WC372 Kiinteä työpöytä 72w x 30d x 35in H | AA7JKL 16A248 WC37230 "€1,653.67
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO WC472 kiinteä työpöytä 72 leveys x 36 leveys x 35 tuumaa korkeus
€1,928.96 / yksikkö