WOODHEAD 1200670192 yksipäinen johtosarja, 3 napaa, naaras ja naaras, 22 AWG, PUR-kaapeli, 2 m

Tuote: CH2KQG Malli: 1200670192Ristiviite: 8030P0B03M020
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräcordset
Kaapelin halkaisija0.17 "
Kaapelivaipan väriMusta
Kaapelivaipan materiaaliPUR
Kaapelin pituus6.56 ft.
Kaapelin tyyppiUL
YhteystiedotKupariseos
Kytkimen tyyppikierteitetyt
kiilauraYksi
Napojen lukumäärä3
O rengasmateriaaliFluorielastomeeri
SuuntautuminenSuoraan
PlatingKulta
Lämpötila-alue-30 - 80 astetta C
TyyppiNainen
Langan koko (AWG)22

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLämpötila-alueKaapelin halkaisijaKaapelivaipan väriTyyppiKaapelivaipan materiaaliKaapelin pituusKaapelin tyyppiNapojen lukumääräHinta
WOODHEAD 1200670239 Johdinsarja, 3 -napainen, naaras, 20 m, 90 astetta, PNP 22/3 koko, PVC | CH2KNR 8030P1A09M200 1200670239---------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1200670238 Johdinsarja, 3 -napainen, naaras, 15 m, 90 astetta, PNP 22/3 koko, PVC | CH2KNT 8030P1A09M150 1200670238---------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1200670022 Johdinsarja, 3 -napainen, naaras, 10 m, 90 astetta, PNP 22/3 koko, PVC | CH2KNV 8030P1A09M1008 1200670022---------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1200670235 yksipäinen johtosarja, 3 napaa, naaras ja saha, 22 AWG, PVC, kaapeli, 10m | CH2KNX 8030P1A09M100 1200670235-30 - 90 astetta C0.18 "KeltainenNainenPVC32.81 ft.UL3-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1200670234 Johdinsarja, 3 -napainen, naaras, 7 m, 90 astetta, PNP 22/3 koko, PVC | CH2KNZ 8030P1A09M070 1200670234---------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1200670272 Johdinsarja, 3 -napainen, naaras, 6 m, 90 astetta, PNP 22/3 koko, PVC | CH2KPB 8030P1A09M0608 1200670272---------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1200670233 yksipäinen johtosarja, 3 napaa, naaras ja saha, 22 AWG, PVC, kaapeli, 6m | CH2KPD 8030P1A09M060 1200670233-30 - 90 astetta C0.18 "KeltainenNainenPVC19.68 ft.UL3-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOODHEAD 1200670192 yksipäinen johtosarja, 3 napaa, naaras ja naaras, 22 AWG, PUR-kaapeli, 2 m