LITTLE GIANT DR-2448-6PY vakiolavatrukki 3600 Lb. | AE3LUW 5DYZ3

LITTLE GIANT DR-2448-6PY Standard-kuorma-auto 3600 Lb.

Varastossa
Tuote: AE3LUW Malli: DR-2448-6PYRistiviite: 5DYZ3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,145.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDouble End Rack Platform -kuorma-auto
Pyörän kokoonpano(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän halkaisija.6"
Pyörän materiaaliuretaani
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä polyuretaani
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa / sininen kahva
Kannen korkeus9"
Kannen pituus48 "
Kannen materiaaliTeräs
Kannen tyyppiHuuhtele kansi
Kannen leveys24 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
KehysmateriaaliTeräs
Mitata12
Kahvan tyyppiIrrotettava ristikkotyyli
Kantavuus3600 lb
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus45 "
Kokonaispituus52 "
kokonaisleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.05
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)129.54
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT DR-2448-6PY Standard-kuorma-auto 3600 Lb.
€1,145.93 / yksikkö