JAMCO PR372-P5 Standard-kuorma-auto 1200 Lb. | AA7LEJ 16C652

JAMCO PR372-P5 vakiolavatrukki 1200 Lb.

Tuote: AA7LEJ Malli: PR372-P5Ristiviite: 16C652
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,667.75 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auto
Pyörän kokoonpano(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän halkaisija.5"
Pyörän materiaaliuretaani
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys1.25 "
VäriHarmaa
Kannen korkeus8"
Kannen pituus72 "
Kannen materiaaliTeräs
Kannen tyyppiTeräs
Kannen leveys30 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
KehysmateriaaliTeräs
Mitata12
Kahvan tyyppiIrrotettava
Kantavuus1200 lbs.
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus45 "
Kokonaispituus76 "
kokonaisleveys31 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 114.3
Laivan korkeus (cm)114.3
Laivan pituus (cm)203.2
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKannen pituusKannen leveysKokonaispituuskokonaisleveysHinta
JAMCO PR136-P5 Standard-kuorma-auto 1200 Lb. | AA7LEC 16C643 PR136-P536 "18 "40 "19 "€947.30
JAMCO PR348-P5 Standard-kuorma-auto 1200 Lb. | AA7LEG 16C650 PR348-P548 "30 "52 "31 "€1,215.05
JAMCO PR360-P5 tavallinen lava-kuorma 1200 Lb. | AA7LEH 16C651 PR360-P560 "30 "64 "31 "€1,349.81
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO PR372-P5 vakiolavatrukki 1200 Lb.
€1,667.75 / yksikkö