Mukana pyörän jarru: Ei , Pyörän kuormitusalue: 300-999 paunaa , Caster Temp. Valikoima saatavilla: Kyllä , Pyörän materiaali: polyuretaani , Pyörän muoto: Standardi , Ytimen väri: Harmaa , Ydinmateriaali: polyeteeni , Kehyksen viimeistely: Sinkitty , Kantavuus: 250 lb , Kuormitus: 300 lb , Materiaali: Korkea moduulikumi , Ei merkintää, non-merkintä: Kyllä , Kokonaisleveys: 1.5 " , Kilparata: Tuplapallo karkaistu , Varren halkaisija: 53 / 64 " , Varren pituus: 2.187 " , Varren tyyppi: Kitkarengas , Temp. Alue: -30 - 180 astetta F , Rengas laakerit: pallo , Pyörän väri: Harmaa , Pyörän halkaisija: 5" , Pyörän materiaali: polyuretaani , Pyörän leveys: 1.25 "