JAMCO PR360-P5 tavallinen lava-kuorma 1200 Lb. | AA7LEH 16C651

JAMCO PR360-P5 vakiolavatrukki 1200 Lb.

Tuote: AA7LEH Malli: PR360-P5Ristiviite: 16C651
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,349.81 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auto
Pyörän kokoonpano(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän halkaisija.5"
Pyörän materiaaliuretaani
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys1.25 "
VäriHarmaa
Kannen korkeus8"
Kannen pituus60 "
Kannen materiaaliTeräs
Kannen tyyppiTeräs
Kannen leveys30 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
KehysmateriaaliTeräs
Mitata12
Kahvan tyyppiIrrotettava
Kantavuus1200 lbs.
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus45 "
Kokonaispituus64 "
kokonaisleveys31 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 99
Laivan korkeus (cm)114.3
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKannen pituusKannen leveysKokonaispituuskokonaisleveysHinta
JAMCO PR136-P5 Standard-kuorma-auto 1200 Lb. | AA7LEC 16C643 PR136-P536 "18 "40 "19 "€947.30
JAMCO PR348-P5 Standard-kuorma-auto 1200 Lb. | AA7LEG 16C650 PR348-P548 "30 "52 "31 "€1,215.05
JAMCO PR372-P5 Standard-kuorma-auto 1200 Lb. | AA7LEJ 16C652 PR372-P572 "30 "76 "31 "€1,667.75
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO PR360-P5 vakiolavatrukki 1200 Lb.
€1,349.81 / yksikkö