Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE WWG-CLPZ-244 Clevis Pin, Teräs, 3/8 X 1 5/8 Koko, 25Pk | AC9MKK 3HKT7

ITW BEE LEITZKE WWG-CLPZ-244 Clevis Pin, teräs, 3/8 x 1 5/8 koko, 25 pk

Varastossa
Tuote: AC9MKK Malli: WWG-CLPZ-244Ristiviite: 3HKT7

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.76 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus1.625 "
Materiaali1010/1018 teräs
Kokonaispituus1.625 "
Pin Dia.3 / 8 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus1 25 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.612
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-CLPZ-244 Clevis Pin, teräs, 3/8 x 1 5/8 koko, 25 pk
€41.76 /pakkaus