BASCO 17863 rumpu avoin pää 55 gallonan kuitupolypropeenikotelo | AB7QCW 23Y348

BASCO 17863 Rummun avoin pää, 55 gallonan kuitupolypropeenikansi

Varastossa
Tuote: AB7QCW Malli: 17863Ristiviite: 23Y348

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€245.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetusrumpu
VäriRusketus
Head TypeAvaa pää
Sisällä Dia.21.5 "
Kantavuus518 lb
MateriaaliKuitu
Materiaalin paksuus. 105 "
Dia ulkopuolella.21.5 "
Kokonaiskorkeus34.5 "
PakkausryhmäII ja III vaarallisia aineita
YK-luokitus neste1G / Y235 / S
YK-luokitus vankka1G / Y235 / S
tilavuus55 gal.
Tilavuus55 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)54.61
HS-koodi4819504020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKokonaiskorkeustilavuusHinta
BASCO FFL21-55 kuiturumpu, avoin pää, 55 gallonaa kuitupää | AB7QCL 23Y338 FFL21-55400 lb35.5 "55 gal.€110.83
BASCO FFL21-47 kuiturumpu, avoin pää 47 gallonaa kuitupää | AB7QCN 23Y340 FFL21-47400 lb31 "47 gal.€109.80
BASCO FFL21-55PC kuiturumpu avoin pää 55 gallonan muovinen yläosa AB7QCV 23Y347 FFL21-55PC400 lb35.5 "55 gal.€147.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BASCO 17863 Rummun avoin pää, 55 gallonan kuitupolypropeenikansi
€245.46 / yksikkö