WESCO Kevyet kokoontaitettavat kuorma-autot


Wescon kevyet taitettavat kuorma-autot on suunniteltu jopa 550 lb:n kuormien kuljettamiseen ja siirtämiseen pienissä säilytystiloissa ja auton tavaratilassa.

Suodattaa
Pyörän lukumäärä: 2 , Pyörän materiaali: Kumi
TyyliMalliKahvan korkeusKantavuusMateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A
220646
24 - 41 "110 lbalumiini41 "17.5 "15.5 "€136.25
B
220649
29.5 - 42 "275 lbTeräs42 "19 "19 "€219.50
C
220617
29.5 - 42 "175 lbalumiini42 "19 "19 "€208.50
D
220650
34 - 47 "550 lbalumiini47 "25.5 "26.5 "€499.65

Kevyet kokoontaitettavat kuorma-autot

Wescon kannettavia käsikuorma-autoja käytetään enintään 550 lb: n kuormien kuljettamiseen ja siirtämiseen. Näissä käsikuorma-autoissa on alumiinirakenne ja ne voidaan taittaa siirrettävyyttä tai tilaa säästävää säilytystä varten. Ne on varustettu joustavilla hihnoilla kuormien kiinnittämiseksi ja merkitsemättömät kumipyörät helpon ohjattavuuden takaamiseksi.

Ominaisuudet

  • Wescon kevyissä taittotrukeissa on alumiini- tai teräsrakenne kevyen painon tai rakenteellisen jäykkyyden vuoksi.
  • Ne voidaan taittaa siirrettävyyden ja tilaa säästävän säilytyksen helpottamiseksi.
  • Nämä yksiköt on varustettu sisäänrakennetuilla elastisilla hihnoilla kuorman kiinnittämiseksi ja jälkiä jättämättömillä kumipyörillä helpon ohjattavuuden takaamiseksi.
  • Valitut mallit (sis 220650 kuorma-autot) mukana 8 tuuman pneumaattiset pyörät sujuvan liikkuvuuden takaamiseksi.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä eri malleja Wescon kevyiden taittotrukkien luettelossa on?

  • Mega Mover taitettava kuorma-auto - 220650
  • Maxi Mover taitettava kuorma-auto - 220649
  • SuperLite taitettava kuorma-auto - 220617
  • Mini Mover kokoontaitettava kuorma-auto - 220646

Mitä etuja taittuvat SuperLite-käsitrukit tarjoavat?

Wesco SuperLite -käsitrukeissa on kaikki täysikokoisen käsitrukin edut pidennettynä. Kuten kaikissa käsitrukeissa, näissä yksiköissä on pitkä kahva, joka mahdollistaa kuorman lepäämisen selkää vasten ja helpottaa sen ohjaamista ahtaissa tiloissa.

Voiko Wesco 220649 maxi mover -taitettavaa kuorma-autoa käyttää portaissa?

Se toimii parhaiten tasaisilla pinnoilla ja pystyy käsittelemään vain muutamia kolhuja.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?