Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INTERMATIC K4253 Photocontrol -varsi ja kääntövarsi 208 - 277vac | AA4TZD 13E060

INTERMATIC K4253 Photocontrol varsi ja kääntyvä 208 - 277vac

Varastossa
Tuote: AA4TZD Malli: K4253Ristiviite: 13E060
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
€50.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValokontrolli
VäriHarmaa
YhteydenottolomakeSPST
Syvyys1.5 "
Kotelon tyyppiSadetiivis
Jalkakynttilät pois päältä3 ja 15
Jalkakynttilät päällä1 ja 5
Kotelopolykarbonaatti
Pituus5.5 "
Maks. Liitäntälaitteiden vahvistimet8.3
Maks. Hehkulamput15
Maks. Teho3100 ja 4150
AsennusVarsi ja kääntö
NEMA-luokitusEi arvioitu
AsetusPäällä hämärässä, pois aamunkoitteessa
Temp. alue-40 - 158 astetta F
Jännite208 - 277 VAC
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Valosilmä, joka sijaitsee ylhäällä ja on suunniteltu spot- / tulva-tyyppisiin valaisimiin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysMaks. TehoJänniteLeveysHinta
INTERMATIC K4251 Photocontrol -varsi ja kääntyvä 120vac | AA4TZC 13E059 K42511.5 "1800120 VAC1.5 "€38.88
INTERMATIC K4223C Photocontrol 208 - 277vac 3100 - 4150w | AF7EEM 20XE98 K4223C1-9 / 16 "4150208 - 277 VAC1 9 / 16 "€53.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERMATIC K4253 Photocontrol varsi ja kääntyvä 208 - 277vac
€50.48 / yksikkö