Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INTERMATIC K4251 Photocontrol -varsi ja kääntyvä 120vac | AA4TZC 13E059

INTERMATIC K4251 Photocontrol varsi ja kääntyvä 120vac

Varastossa
Tuote: AA4TZC Malli: K4251Ristiviite: 13E059

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValokontrolli
VäriHarmaa
YhteydenottolomakeSPST
Syvyys1.5 "
Kotelon tyyppiSadetiivis
Jalkakynttilät pois päältä3 ja 15
Jalkakynttilät päällä1 ja 5
Kotelopolykarbonaatti
Pituus5.5 "
Maks. Liitäntälaitteiden vahvistimet8.3
Maks. Hehkulamput15
Maks. Teho1800
AsennusVarsi ja kääntö
NEMA-luokitusEi arvioitu
AsetusPäällä hämärässä, pois aamunkoitteessa
Temp. alue-40 - 158 astetta F
Jännite120 VAC
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Valosilmä, joka sijaitsee ylhäällä ja on suunniteltu spot- / tulva-tyyppisiin valaisimiin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysMaks. TehoJänniteLeveysHinta
INTERMATIC K4253 Photocontrol -varsi ja kääntövarsi 208 - 277vac | AA4TZD 13E060 K42531.5 "3100 ja 4150208 - 277 VAC1.5 "€50.48
INTERMATIC K4223C Photocontrol 208 - 277vac 3100 - 4150w | AF7EEM 20XE98 K4223C1-9 / 16 "4150208 - 277 VAC1 9 / 16 "€53.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERMATIC K4251 Photocontrol varsi ja kääntyvä 120vac
€38.88 / yksikkö