Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INTERMATIC K4223C Photocontrol 208 - 277vac 3100 - 4150w | AF7EEM 20XE98

INTERMATIC K4223C Photocontrol 208 - 277vac 3100 - 4150w

Varastossa
Tuote: AF7EEM Malli: K4223CRistiviite: 20XE98
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
€53.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValokontrolli
VäriHarmaa
YhteydenottolomakeSPST
Syvyys1-9 / 16 "
Kotelon tyyppiSadetiivis
Jalkakynttilät pois päältä3 ja 15
Jalkakynttilät päällä1 ja 5
Kotelopolykarbonaatti
Pituus5.5 "
Maks. Liitäntälaitteiden vahvistimet8.3
Maks. Hehkulamput15
Maks. Teho4150
AsennusVarsi ja kääntö
NEMA-luokitusEi arvioitu
AsetusHämärästä aamunkoittoon
Temp. alue-40 - 158 astetta F
Jännite208 - 277 VAC
Leveys1 9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536509065

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Sisäänrakennettu viive estääksesi ei-toivotun virrankatkaisun

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysMaks. TehoJänniteLeveysHinta
INTERMATIC K4251 Photocontrol -varsi ja kääntyvä 120vac | AA4TZC 13E059 K42511.5 "1800120 VAC1.5 "€38.88
INTERMATIC K4253 Photocontrol -varsi ja kääntövarsi 208 - 277vac | AA4TZD 13E060 K42531.5 "3100 ja 4150208 - 277 VAC1.5 "€50.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERMATIC K4223C Photocontrol 208 - 277vac 3100 - 4150w
€53.51 / yksikkö