Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 08615 Kierrelankapyöräharja Kaari 8 tuumaa | AE9HUK 6JXD2

WEILER 08615 Twist vaijeripyörän harja, 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9HUK Malli: 08615Ristiviite: 6JXD2

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€97.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeripyöräharja
Arbor Hole5 / 8 "
Harjas tyyppiKaapelin kiertolanka
Harja Dia.8"
Kasvojen leveys1 / 2 "
Täytä materiaaliHiiliteräs
Maks. Kierrosluku6000
AsennustyyppiLehtimaja
Leikkauksen pituus1.625 "
Lanka Dia.0.023 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjas tyyppiKasvojen leveysTäytä materiaaliLeikkauksen pituusLanka Dia.Hinta
WEILER 08155 Twist Wire - pyöröharja 8 tuumaa | AB2VVL 1PAH8 08155Kierrä lanka5 / 8 "Ruostumaton teräs1.625 "0.023 "€92.96
WEILER 01175 Vaijeripyöräharja 8 tuuman 3/4 tuuman leveys | AE7DMF 5X887 01175Puristettu lanka3 / 4 "Hiiliteräs2 1 / 16 "0.014 "€55.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 08615 Twist vaijeripyörän harja, 8 tuumaa
€97.86 / yksikkö