FABORY U22538.075.0475 Täyskierteinen tappi, 4 3/4 tuuman pituus, 3/4-10 kierrekoko, 60PK | CG8MXP 26LU10

FABORY U22538.075.0475 Täyskierteinen tappi, 4 3/4 tuuman pituus, 3/4-10 kierrekoko, 60PK

Varastossa
Tuote: CG8MXP Malli: U22538.075.0475Ristiviite: 26LU10

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€572.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Pituus4 3 / 4
Min. Vetolujuus75,000 PSI
Rockwellin kovuusB96 Maks
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 1067 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko3 / 4-10
KiertyyppiUNC
Kierretangon viimeistelytavallinen
Kierretangon materiaali316 Ruostumaton teräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B8M

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.2147
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22538.075.0475 Täyskierteinen tappi, 4 3/4 tuuman pituus, 3/4-10 kierrekoko, 60PK
€572.92 /pakkaus