PARKER Korkki, metalli, puristus


Suodattaa
Perusaine: Metalli
TyyliMalliPutken kokoRungon materiaaliPakkauskierteen kokoYhteyden tyyppiKuusiokokoMax. PainePutken kokoTemp. alueHinta (ei alv)
A
16 FNL-S
1"Sinkitty teräs13Puristus x uros SAE-ORB-6000 psi13 "-30 - 250 astetta F€26.08
B
16BLEN16-B
1"Messinki1-5/16-20Puristus1.375 "---40 - 400 astetta F€7.55
A
8 FNL-S
1 / 2 "Sinkitty teräs13 / 16-16Puristus x uros SAE-ORB-9200 psi13 / 16-16 "-30 - 250 astetta F€10.88
A
8 FNL-SS
1 / 2 "316 Ruostumaton teräs13 / 16-16Puristus-9200 psi--30 - 250 astetta F€165.53
C
8BLEN8-S
1 / 2 "Hiiliteräs-Puristus13 / 16 "7000 psi--20 - 800 astetta F€32.72
B
8BLEN8-B
1 / 2 "Messinki3 / 4-20Puristus13 / 16 "---40 - 400 astetta F€20.36
A
4 FNL-SS
1 / 4 "316 Ruostumaton teräs9 / 16-18Puristus-9200 psi--30 - 250 astetta F€104.86
A
4 FNL-S
1 / 4 "Sinkitty teräs9 / 16-18Puristus x uros SAE-ORB-9200 psi9 / 16-18 "-30 - 250 astetta F€4.59
B
4BLEN4-B
1 / 4 "Messinki7 / 16-20A-LOK (R)1 / 2 "---40 - 400 astetta F€8.94
D
4BLEN4-S
1 / 4 "Hiiliteräs-Puristus1 / 2 "8000 psi--20 - 800 astetta F€13.41
E
2BLEN2-316
1 / 8 "Ruostumaton teräs-A-LOK (R)7 / 16 "---425 - 1200 astetta F€26.53
A
12 FNL-SS
3 / 4 "316 Ruostumaton teräs13Puristus-6000 psi--30 - 250 astetta F€276.48
A
12 FNL-S
3 / 4 "Sinkitty teräs13Puristus x uros SAE-ORB-6000 psi13 "-30 - 250 astetta F€18.57
A
6 FNL-S
3 / 8 "Sinkitty teräs11 / 16-16Puristus x uros SAE-ORB-9200 psi11 / 16-16 "-30 - 250 astetta F€7.02
A
6 FNL-SS
3 / 8 "316 Ruostumaton teräs11 / 16-16Puristus-9200 psi--30 - 250 astetta F€110.04
F
6BLEN6-S
3 / 8 "Hiiliteräs-Puristus5 / 8 "7600 psi--20 - 800 astetta F€16.94
B
6BLEN6-B
3 / 8 "Messinki9 / 16-20Puristus5 / 8 "---40 - 400 astetta F€12.98
A
10 FNL-S
5 / 8 "Sinkitty teräs1-14Puristus x uros SAE-ORB-6000 psi1-14 "-30 - 250 astetta F€12.93
G
10BLEN10-316
5 / 8 "316 Ruostumaton teräs7 / 8-20A-LOK (R)15 / 16 "---425 - 1200 astetta F€56.94

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?