ARO 200-sarjan 3-tie, 2-asentoinen manuaalinen ilmaventtiili


Suodattaa
Ilmaventtiilin tyyppi: 3-tie, 2-asento , Rungon materiaali: Sinkkivalu , Max. Paine: 150 psi , Kokonaispituus: 1.75 " , Kokonaisleveys: 11 / 16 " , Temp. Alue: 32 astetta 160 astetta F
TyyliMalliToimilaite / paluuCFMTilavuuskerroinYhteysKokonaiskorkeusPutken kokoHinta (ei alv)
A
224-2-C-
Painike / kevät40.1Putki3 15 / 64 "5 / 32 "€180.25
B
201-2-C-
Sormenpää vipu / jousi40.1Putki2 11 / 64 "5 / 32 "€108.28
C
203-2-C-
Pitkä rullavipu / jousi40.1Putki2.5 "5 / 32 "€113.23
D
209-2-C-
Tappi mäntä / jousi40.1Putki1 47 / 64 "5 / 32 "€88.16
E
214-2-C-
Mäntä / jousi40.1Putki2 47 / 64 "5 / 32 "€140.53
F
223-2-C-
Säilytetty vaihto / manuaalinen40.1Putki3 11 / 64 "5 / 32 "€143.29
G
212 -C
Rulla / jousi7.50.2Putki1.875 "5 / 32 "€104.30
H
212-2-C-
Rulla / jousi40.1Putki2.25 "5 / 32 "€126.88
I
202-2-C-
Rullavipu / jousi40.1Putki5 5 / 16 "5 / 32 "€107.06
J
202 -C
Rullavipu / jousi7.50.2NPT1.625 "1 / 8 "€83.70

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?