Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON FS65007-0404-01 Fs65007-0404-01 Fs6500 | AB3DKE 1RKV3

EATON FS65007-0404-01 Fs65007-0404-01 Fs6500

Varastossa
Tuote: AB3DKE Malli: FS65007-0404-01Ristiviite: 1RKV3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€166.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä nivel
YhteysFNPT x MNPT
MateriaaliSinkitty teräs
Käyttöpaine5000 psi
Kokonaiskorkeus2.27 "
Kokonaispituus2.6 "
TiivistemateriaaliBuna N.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kotelokierre (1 / 4-18 NPTF)
    • Holkkilanka (1 / 4-18 NPTF)
    • Kääntyvä koko (1/4 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysKäyttöpaineKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
EATON FS65000-0404-01 Fs65000-0404-01 Fs6500 | AB3DJV 1RKU3 FS65000-0404-01NPSM x MNPT5000 psi2.14 "2.6 "€166.99
EATON FS65000-0606-01 Fs65000-0606-01 Fs6500 | AB3DJW 1RKU4 FS65000-0606-01NPSM x MNPT5000 psi2.14 "2.53 "€161.37
EATON FS65000-0808-01 Fs65000-0808-01 Fs6500 | AB3DJX 1RKU5 FS65000-0808-01NPSM x MNPT3500 psi2.39 "2.88 "€167.96
EATON FS65000-1212-01 Fs65000-1212-01 Fs6500 | AB3DJY 1RKU6 FS65000-1212-01NPSM x MNPT3500 psi3.09 "3.21 "€194.75
EATON FS65000-1616-01 Fs65000-1616-01 Fs6500 | AB3DJZ 1RKU7 FS65000-1616-01NPSM x MNPT3500 psi3.48 "3.91 "€223.97
EATON FS65003-0404-01 Fs65003-0404-01 Fs6500 | AB3DKA 1RKU8 FS65003-0404-01Uros JIC x MNPT5000 psi2.35 "2.6 "€157.25
EATON FS65003-0606-01 Fs65003-0606-01 Fs6500 | AB3DKB 1RKU9 FS65003-0606-01Uros JIC x MNPT5000 psi2.360 "2.53 "€161.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON FS65007-0404-01 Fs65007-0404-01 Fs6500
€166.32 / yksikkö