INGERSOLL-RAND 3955B2TI ilmaiskuavain 1-1/2 tuuman veto 2750 rpm | AA9UZZ 1FYD4

INGERSOLL-RAND 3955B2TI ilmaiskuavain 1-1/2 tuuman käyttö 2750 rpm

Varastossa
Tuote: AA9UZZ Malli: 3955B2TIRistiviite: 1FYD4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,886.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansyöttöavain
Ilmansuodatin1 / 2 "NPT
alasinStandardi
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa15.0
CFM @ täysi kuorma80.0
VelvollisuusTeollinen
Vapaa nopeus2750 rpm
Kahvan tyyppiD-kahva
KoteloTitaani
Maks. Pultin kapasiteetti1-1 / 2 "
Max. vääntömomentti5000 jalkaa-lb.
Min. Letkun koko3 / 4 "
Kokonaispituus16.5 "
Vaadittu paine90 psi
KiinnitystyyppiReikän läpi
Neliön aseman koko1.5 "
TyyliD-kahva
Työkalun paino34.6 lb
Vääntömomentin alue1600-3900 jalkaa-lb.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1585
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)56.39
Laivan leveys (cm)25.65
HS-koodi8467115040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Ingersoll-Rand 3955B2TI ilmaiskuavain on sähkötyökalu, joka on suunniteltu suurten pulttien, ulokemutterien ja ruosteisten kiinnikkeiden kiristämiseen tai löysäämiseen. Se tarjoaa erittäin suuren vääntömomentin kuin tavallinen voimanlähde.

Ominaisuudet:

  • Siinä on ergonomisesti suunniteltu D-muotoinen kahva, joka tarjoaa erinomaisen otteen, ja säädettävän nopeuden säätimen liipaisin auttaa hallitsemaan vääntöä 5000 ft-lb:n huippuarvolla.
  • Sen mukana tulee titaanikotelo, joka tarjoaa pidemmän käyttöiän.
  • Se on varustettu neliömäisellä vetolaitteella, jolla voidaan kiinnittää jopa 1-1/2 tuuman kokoisia pultteja.
  • Siinä on 1/2 tuuman NPT-ilmanotto ja 90 PSI:n imuaukko, joka voi tuottaa keskimääräisen 15 CFM:n ilmavirran.
  • Tämän laitteen kaksoisvasaramekanismi auttaa tarjoamaan maksimiilmavirran 80 CFM täydellä kuormalla.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka paljon psi:tä tarvitaan ilmatyökaluihin?

V. Useimmat paineilmatyökalut tarvitsevat 70–90 PSI:n. Mikä tahansa kevyt- ja keskitehoinen ilmakompressori kestää helposti 90 PSI:n.

K. Mikä on tärkein tekijä ilmaiskuavaimessa?

V. Vääntömomentti on tärkein tekijä kaikissa iskuavaimessa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliIlmansuodatinalasinKahvan tyyppiKoteloMax. vääntömomenttiMin. Letkun kokoKokonaispituusHinta
INGERSOLL-RAND 2135PTIMAX ilmaiskuavain, 1/2 tuuman neliökäyttö, 9800 rpm | AB3PBD 1UMK7 2135PIMAXYhdistetty1 / 4 "NPTStandardiPistoolin kahvaTitaani780 jalkaa-lb.3 / 8 "7 1 / 3 "€620.52
INGERSOLL-RAND 232TGSL ilmaiskuavain, 1/2 tuuman käyttö, 10000 RPM, 3/8 tuuman letkun koko | AD3FTW 3YY33 232TGSLKumi1 / 4 "NPTStandardi--625 jalkaa-lb.3 / 8 "7 2 / 7 "€603.02
INGERSOLL-RAND 216B ilmaiskuavain, 3/8 tuuman käyttö, 8000 RPM, 1/4 tuuman NPT | AE3VPB 5GEA7 216B-1 / 4 "NPTStandardi-Alumiini200 jalkaa-lb.3 / 8 "7 5 / 7 "€420.59
INGERSOLL-RAND 236 ilmaiskuavain, 1/2 tuuman käyttö, 7400 RPM, alumiinikotelo | AE4JRP 5LA59 236-1 / 4 "NPTStandardi-Alumiini450 jalkaa-lb.3 / 8 "7.125 "€261.27
INGERSOLL-RAND 295A ilmaiskuavain, 1 tuuman käyttö, 5000 rpm, pidennetty alasin | AE4JRQ 5LA60 295A-1 / 2 "NPTStandardi-Alumiini1475 jalkaa-lb.1 / 2 "10.5 "€1,501.70
INGERSOLL-RAND 261-3 Törmäysavain, 3/4 In Square Drive, 5500 RPM | AE4JRY 5LA69 261-3-3 / 8 "NPT3 "Laajennettu-Alumiini1200 jalkaa-lb.1 / 2 "11 4 / 5 "€1,021.14
INGERSOLL-RAND 285B-6 Ilmaiskuavain 1 tuuman käyttö 5000 rpm | AE4JRZ 5LA70 285B-6-1 / 2 "NPT6 "LaajennettuD-kahvaAlumiini1475 jalkaa-lb.1 / 2 "20 "€1,286.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 3955B2TI ilmaiskuavain 1-1/2 tuuman käyttö 2750 rpm
€9,886.46 / yksikkö