Paristot mukana: Ei , Kourun koko: 24 " , Sylinterin pituus: 18 " , rummun halkaisija: 16 1/2 "- 23 1/2" , rummun korkeus: 27 1/2 "- 39 1/2" , Rummun koko: 30 gal., 55 gal. , Suorittaa loppuun: Sininen jauhetakki , Kehyksen väri: Sininen, keltainen , Kehyksen materiaali: Teräs , Kädessä pidettävän ohjausjohdon pituus: 8 ft. , HP: 3 / 4 hp , Tason pituus: 63 3 / 4 " , Materiaali: Teräs , Moottorityyli: 56-kehys , vaihe: 1 , Kannettava: Kyllä , Virtajohdon pituus: 8 ft. , Takapyörän leveys: 2" , Jännite: 115V , Pyörän materiaali: Lasitäytetty nailon , Pyörän tyyppi: Jäykkä, kääntyvä , Leveys: 36 "