Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND 2135PTIMAX ilmaiskuavain, 1/2 tuuman neliökäyttö, 9800 rpm | AB3PBD 1UMK7

INGERSOLL-RAND 2135PTIMAX ilmaiskuavain, 1/2 tuuman neliökäyttö, 9800 rpm

Varastossa
Tuote: AB3PBD Malli: 2135PTIMAXRistiviite: 1UMK7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€620.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansyöttöavain
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
alasinStandardi
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa5.0
Iskut minuutissa1250
CFM @ täysi kuorma24.0
VelvollisuusTeollinen
Vapaa nopeus9800 rpm
Kahva materiaaliYhdistetty
Kahvan tyyppiPistoolin kahva
KoteloTitaani
Maks. Pultin kapasiteetti9 / 16 "
Max. vääntömomentti780 jalkaa-lb.
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus7 1 / 3 "
Vaadittu paine90 psi
KiinnitystyyppiPin
Neliön aseman koko1 / 2 "
TyyliPistoolin kahva
Työkalun paino3.95 lb
Vääntömomentin alue50-550 jalkaa-lb.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.142
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi8467115040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu käytettäväksi korjaamoissa ja autojen kokoonpanolinjoissa tuottamaan suurta vääntömomenttia käyttäjän pienimmällä rasituksella
    • Ominaisuudet yhdellä kädellä eteenpäin / taaksepäin sujuvaa käyttöä varten ja 4-asentoinen säätimen säädin, joka on varustettu sulan kosketusliipaisimella tehokkaan hallinnan ja mukavuuden takaamiseksi
    • Kaksoisvasaramekanismi takaa tasaisen vasaran pyörimisen ja on optimoitu ilmavirta, joka tuottaa suurta tehoa ja tarjoaa siten erinomaisen suorituskyvyn

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliIlmansuodatinalasinKahvan tyyppiKoteloMax. vääntömomenttiMin. Letkun kokoKokonaispituusHinta
INGERSOLL-RAND 3955B2TI ilmaiskuavain 1-1/2 tuuman veto 2750 rpm | AA9UZZ 1FYD4 3955B2TI-1 / 2 "NPTStandardiD-kahvaTitaani5000 jalkaa-lb.3 / 4 "16.5 "€9,886.46
INGERSOLL-RAND 232TGSL ilmaiskuavain, 1/2 tuuman käyttö, 10000 RPM, 3/8 tuuman letkun koko | AD3FTW 3YY33 232TGSLKumi1 / 4 "NPTStandardi--625 jalkaa-lb.3 / 8 "7 2 / 7 "€603.02
INGERSOLL-RAND 216B ilmaiskuavain, 3/8 tuuman käyttö, 8000 RPM, 1/4 tuuman NPT | AE3VPB 5GEA7 216B-1 / 4 "NPTStandardi-Alumiini200 jalkaa-lb.3 / 8 "7 5 / 7 "€420.59
INGERSOLL-RAND 236 ilmaiskuavain, 1/2 tuuman käyttö, 7400 RPM, alumiinikotelo | AE4JRP 5LA59 236-1 / 4 "NPTStandardi-Alumiini450 jalkaa-lb.3 / 8 "7.125 "€261.27
INGERSOLL-RAND 295A ilmaiskuavain, 1 tuuman käyttö, 5000 rpm, pidennetty alasin | AE4JRQ 5LA60 295A-1 / 2 "NPTStandardi-Alumiini1475 jalkaa-lb.1 / 2 "10.5 "€1,501.70
INGERSOLL-RAND 261-3 Törmäysavain, 3/4 In Square Drive, 5500 RPM | AE4JRY 5LA69 261-3-3 / 8 "NPT3 "Laajennettu-Alumiini1200 jalkaa-lb.1 / 2 "11 4 / 5 "€1,021.14
INGERSOLL-RAND 285B-6 Ilmaiskuavain 1 tuuman käyttö 5000 rpm | AE4JRZ 5LA70 285B-6-1 / 2 "NPT6 "LaajennettuD-kahvaAlumiini1475 jalkaa-lb.1 / 2 "20 "€1,286.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 2135PTIMAX ilmaiskuavain, 1/2 tuuman neliökäyttö, 9800 rpm
€620.52 / yksikkö