INGERSOLL-RAND 295A ilmaiskuavain, 1 tuuman käyttö, 5000 rpm, pidennetty alasin | AE4JRQ 5LA60

INGERSOLL-RAND 295A ilmaiskuavain, 1 tuuman veto, 5000 rpm, pidennetty alasin

Varastossa
Tuote: AE4JRQ Malli: 295ARistiviite: 5LA60

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,501.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansyöttöavain
Ilmansuodatin1 / 2 "NPT
alasinStandardi
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa10.0
Iskut minuutissa1000
CFM @ täysi kuorma45.0
Velvollisuusgeneral
Vapaa nopeus5000 rpm
KoteloAlumiini
Maks. Pultin kapasiteetti1-1 / 4 "
Max. vääntömomentti1475 jalkaa-lb.
Min. Letkun koko1 / 2 "
Kokonaispituus10.5 "
Vaadittu paine90 psi
KiinnitystyyppiReikän läpi
Neliön aseman koko1"
TyyliPistoolin kahva
Työkalun paino22.3 lb
Vääntömomentin alue100-900 jalkaa-lb.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.0475
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)37.85
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi8467115040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu tuottamaan nopea momentti 1000 ft-lb: ssä 2 sekunnissa löysäämään ja kiristämällä muttereita ja kiinnikkeitä
    • Raskas metallikotelo käytettäväksi ankarissa sääolosuhteissa
    • Yläasennettu kuollut kahva ja 3-asentoinen tehonsäädin tarjoavat momentin hallinnan
    • Laajennettu alasin mahdollistaa pääsyn vaikeasti tavoitettaviin paikkoihin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliIlmansuodatinalasinKahvan tyyppiKoteloMax. vääntömomenttiMin. Letkun kokoKokonaispituusHinta
INGERSOLL-RAND 3955B2TI ilmaiskuavain 1-1/2 tuuman veto 2750 rpm | AA9UZZ 1FYD4 3955B2TI-1 / 2 "NPTStandardiD-kahvaTitaani5000 jalkaa-lb.3 / 4 "16.5 "€9,886.46
INGERSOLL-RAND 2135PTIMAX ilmaiskuavain, 1/2 tuuman neliökäyttö, 9800 rpm | AB3PBD 1UMK7 2135PIMAXYhdistetty1 / 4 "NPTStandardiPistoolin kahvaTitaani780 jalkaa-lb.3 / 8 "7 1 / 3 "€620.52
INGERSOLL-RAND 232TGSL ilmaiskuavain, 1/2 tuuman käyttö, 10000 RPM, 3/8 tuuman letkun koko | AD3FTW 3YY33 232TGSLKumi1 / 4 "NPTStandardi--625 jalkaa-lb.3 / 8 "7 2 / 7 "€603.02
INGERSOLL-RAND 216B ilmaiskuavain, 3/8 tuuman käyttö, 8000 RPM, 1/4 tuuman NPT | AE3VPB 5GEA7 216B-1 / 4 "NPTStandardi-Alumiini200 jalkaa-lb.3 / 8 "7 5 / 7 "€420.59
INGERSOLL-RAND 236 ilmaiskuavain, 1/2 tuuman käyttö, 7400 RPM, alumiinikotelo | AE4JRP 5LA59 236-1 / 4 "NPTStandardi-Alumiini450 jalkaa-lb.3 / 8 "7.125 "€261.27
INGERSOLL-RAND 261-3 Törmäysavain, 3/4 In Square Drive, 5500 RPM | AE4JRY 5LA69 261-3-3 / 8 "NPT3 "Laajennettu-Alumiini1200 jalkaa-lb.1 / 2 "11 4 / 5 "€1,021.14
INGERSOLL-RAND 285B-6 Ilmaiskuavain 1 tuuman käyttö 5000 rpm | AE4JRZ 5LA70 285B-6-1 / 2 "NPT6 "LaajennettuD-kahvaAlumiini1475 jalkaa-lb.1 / 2 "20 "€1,286.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 295A ilmaiskuavain, 1 tuuman veto, 5000 rpm, pidennetty alasin
€1,501.70 / yksikkö