INGERSOLL-RAND 285B-6 Ilmaiskuavain 1 tuuman käyttö 5000 rpm | AE4JRZ 5LA70

INGERSOLL-RAND 285B-6 Ilmaiskuavaimen 1 tuuman käyttö 5000 rpm

Varastossa
Tuote: AE4JRZ Malli: 285B-6Ristiviite: 5LA70

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,286.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansyöttöavain
Ilmansuodatin1 / 2 "NPT
alasin6 "Laajennettu
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa10.0
CFM @ täysi kuorma37.0
Velvollisuusgeneral
Vapaa nopeus5000 rpm
Kahvan tyyppiD-kahva
KoteloAlumiini
Maks. Pultin kapasiteetti1-1 / 4 "
Max. vääntömomentti1475 jalkaa-lb.
Min. Letkun koko1 / 2 "
Kokonaispituus20 "
Vaadittu paine90 psi
KiinnitystyyppiReikän läpi
Neliön aseman koko1"
TyyliD-kahva
Työkalun paino27.8 lb
Vääntömomentin alue100-1000 jalkaa-lb.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.815
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)57.66
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi8467115040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

285B-6 Ingersoll-Rand ilmaiskuväännin on 1 tuuman käyttöyksikkö, jota käytetään kuorma-autojen, renkaiden ja muiden raskaiden laitteiden mekaanisten kiinnittimien kiristämiseen / löysäämiseen.

Ominaisuudet:

  • 285B-6 Ingersoll-Rand-iskuavaimessa on kuusilapainen moottori, joka pystyy tuottamaan suurimman vääntömomentin ja vapaanopeuden 1450 lb-ft ja 5000 rpm.
  • Se on varustettu pidennetyllä tai lyhyellä alasimella sekä takasivukahvalla, joka tarjoaa erinomaisen ohjattavuuden.
  • Tässä laitteessa on teräksinen vasarakotelo ja metallikotelo, jotka kestävät ankaria sääolosuhteita ja toistuvia pudotuksia.
  • Se mahdollistaa pääsyn vaikeapääsyisiin tiloihin säilyttäen samalla jäykän liitoksen pistorasiaan.
  • Tämä ainutlaatuinen ja kestävä työkalu käyttää vain vähän ilmaa valtavan iskun aikaansaamiseksi.
  • Sen mukana tulee fenoliset siivet, jotka kestävät vaikeita ympäristöjä, ja siinä on 3-asentoinen tehonsäädin, joka mahdollistaa peruutuksen/eteen ohjauksen.
  • Tämä malli on lisäksi kiinnitetty parannetulla höyhenkosketusliipasimella erinomaisen hallinnan saavuttamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitkä ovat turvaohjeet käytettäessä ilmaiskuavainta?

A.

  • Käytä henkilökohtaisia ​​suojavarusteita, mukaan lukien hengityssuojaimet, kuten pölynaamari, korvatulpat, suojalasit, turvakenkiä, käsineitä, esiliinaa ja suojakypärää.
  • Älä koskaan suuntaa itseäsi paineen alaisena ilmaan.
  • Kun et käytä tai ennen huoltoa, irrotusta tai asennusta, katkaise ilmansyöttö, irrota ilmansyöttöletku ja tyhjennä ilmanpaine.
  • Sulje paineilma ennen kuin lähestyt viskausletkua.
  • Älä koskaan käytä vaurioitunutta tai viallista työkalua, äläkä tee muutoksia työkaluihin tai turvalaitteisiin.
  • Paljaita kaasuläpiä ei saa käyttää.
  • Tiettyä vääntömomenttia vaativat liitännät tulee testata momenttimittarilla iskuavaimella asennuksen jälkeen.

K. Kuinka huoltaa ilmaiskuavainta?

A.

  • Tarkista säännöllisesti tärinä ja nopeus.
  • Vältä hengittämistä tai altistumista vaaralliselle pölylle työkalun käytön aikana.
  • Käytä asianmukaisia ​​puhdistusliuottimia osien puhdistamiseen hyvin ilmastoidussa tilassa.
  • Älä poista mitään tarroja. Muista kuitenkin vaihtaa vahingoittuneet tarrat.

K. Mitä eroa on iskuavaimella ja iskuavaimella?

V. Iskuavaimet käyttävät neliömäistä vetoa, johon voit kiinnittää hylsyn, kun taas iskuvääntimet käyttävät kuusiokolokiinnitystä kuusiovarsiterien hyväksymiseen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliIlmansuodatinalasinKahvan tyyppiKoteloMax. vääntömomenttiMin. Letkun kokoKokonaispituusHinta
INGERSOLL-RAND 3955B2TI ilmaiskuavain 1-1/2 tuuman veto 2750 rpm | AA9UZZ 1FYD4 3955B2TI-1 / 2 "NPTStandardiD-kahvaTitaani5000 jalkaa-lb.3 / 4 "16.5 "€9,886.46
INGERSOLL-RAND 2135PTIMAX ilmaiskuavain, 1/2 tuuman neliökäyttö, 9800 rpm | AB3PBD 1UMK7 2135PIMAXYhdistetty1 / 4 "NPTStandardiPistoolin kahvaTitaani780 jalkaa-lb.3 / 8 "7 1 / 3 "€620.52
INGERSOLL-RAND 232TGSL ilmaiskuavain, 1/2 tuuman käyttö, 10000 RPM, 3/8 tuuman letkun koko | AD3FTW 3YY33 232TGSLKumi1 / 4 "NPTStandardi--625 jalkaa-lb.3 / 8 "7 2 / 7 "€603.02
INGERSOLL-RAND 216B ilmaiskuavain, 3/8 tuuman käyttö, 8000 RPM, 1/4 tuuman NPT | AE3VPB 5GEA7 216B-1 / 4 "NPTStandardi-Alumiini200 jalkaa-lb.3 / 8 "7 5 / 7 "€420.59
INGERSOLL-RAND 236 ilmaiskuavain, 1/2 tuuman käyttö, 7400 RPM, alumiinikotelo | AE4JRP 5LA59 236-1 / 4 "NPTStandardi-Alumiini450 jalkaa-lb.3 / 8 "7.125 "€261.27
INGERSOLL-RAND 295A ilmaiskuavain, 1 tuuman käyttö, 5000 rpm, pidennetty alasin | AE4JRQ 5LA60 295A-1 / 2 "NPTStandardi-Alumiini1475 jalkaa-lb.1 / 2 "10.5 "€1,501.70
INGERSOLL-RAND 261-3 Törmäysavain, 3/4 In Square Drive, 5500 RPM | AE4JRY 5LA69 261-3-3 / 8 "NPT3 "Laajennettu-Alumiini1200 jalkaa-lb.1 / 2 "11 4 / 5 "€1,021.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 285B-6 Ilmaiskuavaimen 1 tuuman käyttö 5000 rpm
€1,286.04 / yksikkö