Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND 308B paineilmahiomakone, sisäänrakennettu voitelulanka | AB7RGH 23Z011

INGERSOLL-RAND 308B Air Die Hiomakone, sisäänrakennettu voitelulanka

Varastossa
Tuote: AB7RGH Malli: 308BRistiviite: 23Z011

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€177.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAir Die Grinder
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa7.0
Laakerityyppipallo
CFM @ täysi kuorma28.0
Holkki1 / 4 "
VelvollisuusStandardi
UuvuttaaTakaosa
Vapaa nopeus25,000 rpm
Hiomakoneen tyyppiSuoraan
Kahva materiaaliYhdistetty
HP0.33
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus6 27 / 32 "
Vaadittu paine90 psi
kuristaaVipu
Muuttuva nopeusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7335
Laivan korkeus (cm)5.79
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)9.5
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suora muotimylly soveltuu parhaiten kevyeen hitsaushiontaan, aukkoon ja terävien reunojen murtamiseen
    • Varustettu kuulalaakerilla tärinän, iskujen ja kiertokitkan minimoimiseksi ja samalla vakauden takaamiseksi
    • Sisäänrakennettu voiteluikkuna maksimoi kulmavaihteen käyttöiän ja komposiittikotelon suojaamaan iskuilta tai pudotuksilta
    • Positiivinen kahvanistukka liukastumattomalle toiminnalle ja itselukittuva kaasuvipu liikkeen täydelliseen hallintaan

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaVelvollisuusVapaa nopeusHPKokonaispituusHinta
INGERSOLL-RAND G1H350RG4 -murskain, suora 35 k / min 0.4 hv 25 cfm | AB3HAG 1TDG5 G1H350RG46.325.0Teollinen35,000 rpm0.46.125 "€720.31
INGERSOLL-RAND G1H250RG4 Ilmaruiskuhiomakone, suora 25 k / min 0.4 hv 20 cfm | AB3HAH 1TDG6 G1H250RG45.020.0Teollinen25,000 rpm0.46.125 "€679.78
INGERSOLL-RAND G1H200RG4 -murskain, suora 20 k / min 0.4 hv 19 cfm | AB3HAJ 1TDG7 G1H200RG44.819.0Teollinen20,000 rpm0.46.125 "€649.65
INGERSOLL-RAND 5108MAX Air Die Hiomakone, 1/4 tuuman NPT, 25000 RPM | AB7RGK 23Z013 5108MAX6.025.0Teollinen25,000 rpm0.46 9 / 16 "€282.63
INGERSOLL-RAND 325SC4A -murskain, suora 25 k / min 0.4 hv 32 cfm | AD9MGV 4TMA7 325SC4A8.032.0Teollinen25,000 rpm0.46.5 "€441.18
INGERSOLL-RAND 335SC4A -murskain, suora 35 k / min 0.37 hv 30 cfm | AD9MGW 4TMA8 335SC4A8.030.0Teollinen35,000 rpm0.376.5 "€419.61
INGERSOLL-RAND 330SC4A -murskain, suora 30 k / min 0.33 hv 30 cfm | AD9MGY 4TMC1 330SC4A8.030.0Teollinen30,000 rpm0.336.5 "€448.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 308B Air Die Hiomakone, sisäänrakennettu voitelulanka
€177.45 / yksikkö