Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND G1H250RG4 Ilmaruiskuhiomakone, suora 25 k / min 0.4 hv 20 cfm | AB3HAH 1TDG6

INGERSOLL-RAND G1H250RG4 Air Die Hiomakone Suora 25k Rpm 0.4 Hp 20cfm

Varastossa
Tuote: AB3HAH Malli: G1H250RG4Ristiviite: 1TDG6

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€679.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAir Die Grinder
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa5.0
Laakerityyppipallo
CFM @ täysi kuorma20.0
Holkki1 / 4 "
VelvollisuusTeollinen
UuvuttaaTakaosa
Vapaa nopeus25,000 rpm
Hiomakoneen tyyppiSuoraan
Kahva materiaaliYhdistetty
HP0.4
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus6.125 "
Vaadittu paine90 psi
kuristaaVipu
Muuttuva nopeusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9315
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaVelvollisuusVapaa nopeusHPKokonaispituusHinta
INGERSOLL-RAND G1H350RG4 -murskain, suora 35 k / min 0.4 hv 25 cfm | AB3HAG 1TDG5 G1H350RG46.325.0Teollinen35,000 rpm0.46.125 "€726.85
INGERSOLL-RAND G1H200RG4 -murskain, suora 20 k / min 0.4 hv 19 cfm | AB3HAJ 1TDG7 G1H200RG44.819.0Teollinen20,000 rpm0.46.125 "€649.65
INGERSOLL-RAND 308B paineilmahiomakone, sisäänrakennettu voitelulanka | AB7RGH 23Z011 308B7.028.0Standardi25,000 rpm0.336 27 / 32 "€186.69
INGERSOLL-RAND 5108MAX Air Die Hiomakone, 1/4 tuuman NPT, 25000 RPM | AB7RGK 23Z013 5108MAX6.025.0Teollinen25,000 rpm0.46 9 / 16 "€285.80
INGERSOLL-RAND 325SC4A -murskain, suora 25 k / min 0.4 hv 32 cfm | AD9MGV 4TMA7 325SC4A8.032.0Teollinen25,000 rpm0.46.5 "€443.57
INGERSOLL-RAND 335SC4A -murskain, suora 35 k / min 0.37 hv 30 cfm | AD9MGW 4TMA8 335SC4A8.030.0Teollinen35,000 rpm0.376.5 "€421.86
INGERSOLL-RAND 330SC4A -murskain, suora 30 k / min 0.33 hv 30 cfm | AD9MGY 4TMC1 330SC4A8.030.0Teollinen30,000 rpm0.336.5 "€458.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND G1H250RG4 Air Die Hiomakone Suora 25k Rpm 0.4 Hp 20cfm
€679.78 / yksikkö