INGERSOLL-RAND 1712B2 -ilmakiintoavain 1 tuuman käyttölaite 6000 rpm | AD3CRJ 3Y596

INGERSOLL-RAND 1712B2 ilmaiskuavaimella 1 tuuman veto 6000 rpm

Varastossa
Tuote: AD3CRJ Malli: 1712B2Ristiviite: 3Y596

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,660.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansyöttöavain
Ilmansuodatin1 / 2 "NPT
alasinStandardi
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa10.0
CFM @ täysi kuorma47.0
VelvollisuusTeollinen
Vapaa nopeus6000 rpm
Kahva materiaaliEpoksi pinnoitettu
Kahvan tyyppiPistoolin kahva
Maks. Pultin kapasiteetti1-1 / 4 "
Max. vääntömomentti1400 jalkaa-lb.
Min. Letkun koko3 / 4 "
Kokonaispituus11.25 "
Vaadittu paine90 psi
KiinnitystyyppiReikän läpi
Neliön aseman koko1"
TyyliD-kahva
Työkalun paino18.25 lb
Vääntömomentin alue450-1000 jalkaa-lb.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.475
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)25.15
HS-koodi8467115040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusIlmansuodatinKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaTyyliTyökalun painoVääntömomentin alueCFM @ täysi kuormaVapaa nopeusHinta
INGERSOLL-RAND 3940B2TI Paineilmaavain, D-kahva | AA9VAA 1FYD5 3940B2TI13.5 "1 / 2 "NPT15.0D-kahva21.2 lb500-1650 jalkaa-lb.75.06000 rpm€6,970.02
INGERSOLL-RAND 3940P2Ti ilmaiskuavain, 1 tuuman käyttö, 5300 RPM, 2750 ft-lb | AA9VAB 1FYD6 3940P2Ti10 "1 / 2 "NPT15.0Pistoolin kahva21.2 lb500-1650 jalkaa-lb.75.05300 rpm€7,443.49
INGERSOLL-RAND 2925P3TI -ilmakiintoavain, 1 tuuman käyttölaite, 5200 rpm | AD3FKT 3YU98 2925P3TI13 2 / 7 "3 / 8 "NPT6.0Pistoolin kahva15.2 lb350-1100 jalkaa-lb.60.05200 rpm€4,636.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 1712B2 ilmaiskuavaimella 1 tuuman veto 6000 rpm
€3,660.01 / yksikkö