INGERSOLL-RAND 3940B2TI Paineilmaavain, D-kahva | AA9VAA 1FYD5

INGERSOLL-RAND 3940B2TI ilmaiskuavain, D-kahva

Varastossa
Tuote: AA9VAA Malli: 3940B2TIRistiviite: 1FYD5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,970.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansyöttöavain
Ilmansuodatin1 / 2 "NPT
alasinStandardi
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa15.0
Iskut minuutissa800
CFM @ täysi kuorma75.0
VelvollisuusTeollinen
Vapaa nopeus6000 rpm
Kahvan tyyppiPistoolin kahva
KoteloTitaani
Maks. Pultin kapasiteetti1-1 / 4 "
Max. vääntömomentti2500 jalkaa-lb.
Min. Letkun koko3 / 4 "
Kokonaispituus13.5 "
Vaadittu paine90 psi
KiinnitystyyppiReikän läpi
Neliön aseman koko1"
TyyliD-kahva
Työkalun paino21.2 lb
Vääntömomentin alue500-1650 jalkaa-lb.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8405
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)56.13
Laivan leveys (cm)25.15
HS-koodi8467115040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 3900-sarjan ilma-avain on tarkoitettu muttereiden ja pulttien kiinnittämiseen kokoonpano-, tuotanto- ja valmistustoiminnassa
    • Sisältää titaanivasaran kotelon ja pronssisen päätylevyn, joka tarjoaa vastustuskyvyn hankaavia nesteitä, kemikaaleja ja ankaraa teollisuusympäristöä vastaan
    • Kaksi vasaramekanismia varmistaa tasaisen tehon tarkalla tasapainolla ja peruutusmoottorilla vahingoittuneiden ja itsepäisten pulttien helpon irrotuksen
    • Painesyöttöinen voitelujärjestelmä ja integroitu äänenvaimennin kitkahäviöiden ja melutasojen minimoimiseksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusIlmansuodatinKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaTyyliTyökalun painoVääntömomentin alueCFM @ täysi kuormaVapaa nopeusHinta
INGERSOLL-RAND 3940P2Ti ilmaiskuavain, 1 tuuman käyttö, 5300 RPM, 2750 ft-lb | AA9VAB 1FYD6 3940P2Ti10 "1 / 2 "NPT15.0Pistoolin kahva21.2 lb500-1650 jalkaa-lb.75.05300 rpm€7,295.36
INGERSOLL-RAND 1712B2 -ilmakiintoavain 1 tuuman käyttölaite 6000 rpm | AD3CRJ 3Y596 1712B211.25 "1 / 2 "NPT10.0D-kahva18.25 lb450-1000 jalkaa-lb.47.06000 rpm€3,654.60
INGERSOLL-RAND 2925P3TI -ilmakiintoavain, 1 tuuman käyttölaite, 5200 rpm | AD3FKT 3YU98 2925P3TI13 2 / 7 "3 / 8 "NPT6.0Pistoolin kahva15.2 lb350-1100 jalkaa-lb.60.05200 rpm€4,465.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 3940B2TI ilmaiskuavain, D-kahva
€6,970.02 / yksikkö