Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 38RY68 Pail Dolly 75 lb Muovi Musta | AH8GMU

GRAINGER 38RY68 Pail Dolly 75 lb. Muovi musta

Varastossa
Tuote: AH8GMU Malli: 38RY68

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPail Dolly
Pyörä Dia.1-1 / 2 "
Rullamateriaalipolypropeeni
Pyörän leveys1.5 "
VäriMusta
Dolly-kapasiteetti75 lb
Rummun kapasiteetti5, 6, 15 gal.
Korkeus3.75 "
Sisällä Dia.11 "
Materiaalipolypropeeni
Pyörän määrä5
Dia ulkopuolella.15.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)39.62
Laivan leveys (cm)40.13
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
GRAINGER 38RY67 Drum Dolly 75 Lb Capacity, 15-1/4 Inch Diameter, 3-3/4 Inch Height | AH8GMT 38 RY67Beige€39.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 38RY68 Pail Dolly 75 lb. Muovi musta
€43.71 / yksikkö