Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND 2925P3TI -ilmakiintoavain, 1 tuuman käyttölaite, 5200 rpm | AD3FKT 3YU98

INGERSOLL-RAND 2925P3TI ilmaiskuavain 1 tuuman veto 5200 rpm

Varastossa
Tuote: AD3FKT Malli: 2925P3TIRistiviite: 3YU98

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4,465.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansyöttöavain
Ilmansuodatin3 / 8 "NPT
alasinStandardi
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa6.0
CFM @ täysi kuorma60.0
VelvollisuusTeollinen
Vapaa nopeus5200 rpm
Kahva materiaaliYhdistetty
Kahvan tyyppiPistoolin kahva
Maks. Pultin kapasiteetti1-1 / 4 "
Max. vääntömomentti1450 jalkaa-lb.
Min. Letkun koko1 / 2 "
Kokonaispituus13 2 / 7 "
Vaadittu paine90 psi
KiinnitystyyppiReikän läpi
Neliön aseman koko1"
TyyliPistoolin kahva
Työkalun paino15.2 lb
Vääntömomentin alue350-1100 jalkaa-lb.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)28.45
HS-koodi8467115040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusIlmansuodatinKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaTyyliTyökalun painoVääntömomentin alueCFM @ täysi kuormaVapaa nopeusHinta
INGERSOLL-RAND 3940B2TI Paineilmaavain, D-kahva | AA9VAA 1FYD5 3940B2TI13.5 "1 / 2 "NPT15.0D-kahva21.2 lb500-1650 jalkaa-lb.75.06000 rpm€6,970.02
INGERSOLL-RAND 3940P2Ti ilmaiskuavain, 1 tuuman käyttö, 5300 RPM, 2750 ft-lb | AA9VAB 1FYD6 3940P2Ti10 "1 / 2 "NPT15.0Pistoolin kahva21.2 lb500-1650 jalkaa-lb.75.05300 rpm€7,295.36
INGERSOLL-RAND 1712B2 -ilmakiintoavain 1 tuuman käyttölaite 6000 rpm | AD3CRJ 3Y596 1712B211.25 "1 / 2 "NPT10.0D-kahva18.25 lb450-1000 jalkaa-lb.47.06000 rpm€3,654.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 2925P3TI ilmaiskuavain 1 tuuman veto 5200 rpm
€4,465.99 / yksikkö