STRONG HOLD 36-18-1TSL Vaatekaappikokoonpano 1 tason 3-piste | AE4GDQ 5KAZ5

STRONG HOLD 36-18-1TSL Vaatekaappikokoonpano 1 tason 3-piste

Varastossa
Tuote: AE4GDQ Malli: 36-18-1TSLRistiviite: 5KAZ5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,607.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaatekaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunEmali
Kahvan tyyppiTeräs
perintöMukana
Lukon tyyppiRiippulukko
Kaapin kokoonpano(3) Leveät, (3) Aukot
Kaapin oven tyyppilouvered
MateriaaliKuumavalssattu teräs
Avaussyvyys18 "
Avauskorkeus66.75 "
Avausleveys10 "
Kokonaissyvyys18 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys38 "
eläinyksi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 202.05
Laivan korkeus (cm)198.12
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieläinKaapin kokoonpanoKaapin oven tyyppiAvaussyvyysAvauskorkeusAvausleveysKokonaissyvyyskokonaisleveysHinta
STRONG HOLD 46-24-2TPL Vaatekaappi (2) Leveät (4) Aukot | AD7HGK 4EKH5 46-24-2TPLKaksi(2) Leveät, (4) AukotVankka21.5 "32.75 "21.5 "24 "50 "€5,445.34
Tarjouspyyntö
STRONG HOLD 66-24-2TPL Vaatekaappi (3) Leveät (6) Aukot | AD7HGL 4EKH6 66-24-2TPLKaksi(3) Leveät, (6) AukotVankka21.5 "32.75 "21.5 "24 "74 "€7,194.98
Tarjouspyyntö
STRONG HOLD 16-18-1TSL vaatekaappi koottu 1-tasoinen 3-piste | AE4GDP 5KAZ4 16-18-1TSLyksi(1) Leveä, (1) Avautuvalouvered18 "66.75 "10 "18 "14 "€2,106.20
Tarjouspyyntö
STRONG HOLD 46-18-1TSL vaatekaappi koottu 1-tasoinen 3-piste | AE4GDR 5KAZ6 46-18-1TSLyksi(4) Leveät, (4) Aukotlouvered18 "66.75 "10 "18 "50 "€5,801.92
STRONG HOLD 66-18-1TSL -kaappikaappi koottu 1-tasoinen 3-piste | AE4GDT 5KAZ7 66-18-1TSLyksi(6) Leveät, (6) Aukotlouvered18 "66.75 "10 "18 "74 "€8,809.13
STRONG HOLD 86-18-1TSL -kaappikaappi koottu 1-tasoinen 3-piste | AE4GDU 5KAZ8 86-18-1TSLyksi(8) Leveät, (8) Aukotlouvered18 "66.75 "10 "18 "98 "€11,658.41
STRONG HOLD 36-18-2TSL vaatekaappi koottu 2-kerroksinen 3-piste | AE4GEP 5KCA0 36-18-2TSLKaksi(3) Leveät, (6) Aukotlouvered18 "32 "10 "18 "38 "€4,233.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRONG HOLD 36-18-1TSL Vaatekaappikokoonpano 1 tason 3-piste
€3,607.63 / yksikkö