Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INFICON 703-020-G1 Tek-matetunnistimien vaihtoanturi | AD2ARL 3LZU8

INFICON 703-020-G1 Vaihto-anturi Tek-mate-ilmaisimille

Varastossa
Tuote: AD2ARL Malli: 703-020-G1Ristiviite: 3LZU8 / 3LZX5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€117.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtotunnistin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi9026902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
INFICON 712-701-G1 -anturin kylmäaine | AC9UBT 3JYD9 712-701-G1€160.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INFICON 703-020-G1 Vaihto-anturi Tek-mate-ilmaisimille
€117.68 / yksikkö