Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INFICON 712-701-G1 -anturin kylmäaine | AC9UBT 3JYD9

INFICON 712-701-G1 Vaihtoanturin kylmäaine

Varastossa
Tuote: AC9UBT Malli: 712-701-G1Ristiviite: 3JYD9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€160.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtotunnistin
TunnistaaKylmäaine

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi9026902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
INFICON 703-020-G1 Tek-matetunnistimien vaihtoanturi | AD2ARL 3LZU8 703-020-G1€117.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INFICON 712-701-G1 Vaihtoanturin kylmäaine
€160.98 / yksikkö