Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IMPERIAL 400-RB Gauge Boot Set 2-1/2 tuuman mittarit, 2-1/2 tuuman halkaisija | AB4LPL 1YRP7

IMPERIAL 400-RB Gauge Boot Setti 2-1/2 tuuman mittareille, 2-1/2 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AB4LPL Malli: 400-RBRistiviite: 1YRP7
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
€9.90 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittari Boot Set 2-1 / 2 "mittareille
Väri1 sininen ja 1 punainen
Halkaisija2.5 "
TyyppiKumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Imperial 400-RB -mittarikenkäsarja, jota käytetään ilmastointilaitteiden ja jäähdytysjärjestelmien mittareiden suojaamiseen
    • Joustava kumirakenne tarjoaa iskunkestävyyden ja kestävyyden
    • Mukana 1 sininen yksikkö (matala sivumittari) ja 1 punainen yksikkö (korkea sivumittari) helpon tunnistamisen helpottamiseksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMurtumispaineVärieräTyyppiTyöpaineHinta
IMPERIAL 422-CR Korvauspainemittari, punainen, kuiva tyyppi | AB4LPE 1YRP1 422-CR-punainen2 1/2 tuuman painemittariKorkea puoli0 ja 800 PSI€27.93
IMPERIAL 422-CB matalan puolen painemittari, sininen, halkaisija 2-1/2 tuumaa | AB4LPF 1YRP2 422-CB-sininen2 1/2 "korvaava yhdistelmämittariMatala sivu30 "Hg - 500 PSI€27.93
IMPERIAL 423-CR Korvauspainemittari, punainen, kuiva tyyppi | AB4LPJ 1YRP5 423-CR-punainen2 1/2 tuuman painemittariKorkea puoli0 ja 500 PSI€25.34
IMPERIAL 425-CB matalan puolen painemittari, sininen, halkaisija 2-1/2 tuumaa | AB4LPK 1YRP6 425-CB-sininen2 1/2 "korvaava yhdistelmämittariMatala sivu30 "Hg - 350 PSI€27.34
IMPERIAL 424-CR varapainemittari, korkea puoli, punainen, kuiva tyyppi | AC6UYT 36J597 424-CR3100 PSIpunainen2-1 / 2 "korvaava painemittariKorkea puoli0 ja 500 PSI€23.24
IMPERIAL 424-CB matalan puolen painemittari, sininen, halkaisija 2-1/2 tuumaa | AC6UYU 36J598 424-CB2300 PSIsininen2-1 / 2 "korvaava painemittariMatala sivu30 "Hg - 250 PSI€23.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IMPERIAL 400-RB Gauge Boot Setti 2-1/2 tuuman mittareille, 2-1/2 tuuman halkaisija
€9.90 /pakkaus